Elektriske pallekontakter

filtre

VESTIL -

Elektriske pallbiler i EPT -serien

Vestil elektriske jekketrucker manøvrerer last i tilhengere og varehus mens de møter heve/senkebehov ved hjelp av en trykknapp. Disse lastebilene i EPT-serien er utstyrt med 24V DC driv- og løftemotorer for håndtering av tunge jobber. Håndtakene deres har lettbetjent gass for justering av hastighet forover/bakover, løft/senk-kontroller, en nødfunksjon og en elektromagnetisk skivebrems som aktiveres når håndtaket slippes. Disse enhetene har en innebygd sikkerhetskrets som automatisk slår av systemet hvis nødbryteren for reversering aktiveres. De ruller på poly-on-steel styre- og lastehjul og er tilgjengelige i kapasiteter fra 2600 til 4500 lbs på Raptor Supplies, en autorisert Vestil-distributør.

StilModellSakGaffel senket høydeBatteritypeKapasitetGaffelbreddeHandle LengdeHøydeMaterialePris (eks. mva)
AEPT-2048-45-AGMElektrisk pallestang3.4 "AGM4500 lbs.20 "26.69 "52 "Stål128 347NOK
RFQ
BEPT-2048-45-RP-AGMElektrisk pallestang3.4 "AGM4500 lbs.20 "26.69 "51 "Stål139 716NOK
CEPT-2547-30-AGMElektrisk pallestang3.1 "AGM3300 lbs.25 "22.5 "48 "Stål89 058NOK
DEPT-2748-45-RP-AGMElektrisk pallestang3.4 "AGM4500 lbs.27 "48 "51 "Stål139 486NOK
EEPT-2047-30-AGMElektrisk pallestang3.2 "AGM3300 lbs.20 "20 "48 "Stål85 477NOK
FEPT-2748-45-AGMElektrisk pallestang3.2 "AGM4500 lbs.27 "48 "52 "Stål135 077NOK
GEPT-2748-45-RPElektrisk pallestang3.4 "-4500 lbs.27 "48 "51 "Stål123 149NOK
HEPT-2796-45-AGMElektrisk pallestang3.2 "AGM4500 lbs.27 "21.63 "51 "Stål176 742NOK
IEPT-2748-26Palløfter-AGM2600 lbs.27 "48 "51 "Stål, plast84 734NOK
RFQ
JEPT-2748-30Palløfter-Lithium-Ion3000 lbs.27 "48 "51.5 "Stål47 278NOK
RFQ
KEPT-S-2748-30-QLPalløfter--3000 lbs.--51 1 / 2 "-37 669NOK
RFQ
LEPT-2745-33Palløfter--3300 lbs.45 "46 "49.5 "Stål, plast60 235NOK
RFQ
WESCO -

Drevne palleløftere

Wesco-drevne palleløftere brukes til å stable og håndtere doble paller, så vel som for ordreplukking og horisontale transporttjenester. Disse enhetene har en elektromagnetisk skivebrems med et automatisk dødmannsanlegg for å forhindre uønsket bevegelse under strømbrudd. De drives av to 12V / 79Ah batterier for å håndtere laster opp til 2200 lb med en maksimal løftehastighet på 1.36 tommer per sekund.

StilModellPris (eks. mva)
A27338397 489NOK
RFQ
B17001487 373NOK
RFQ
VESTIL -

EPT-serien fulldrevne elektriske palletrucker

StilModellHandle Lengdebatteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMPKapasitetHøydeMaks. ReiseavstandMotorkraftAntall batterierDrift med full ladningPris (eks. mva)
AEPT-2047-30--3300 lbs.48 "---3 til 4 timer84 476NOK
BEPT-2796-4521.63 "6V4500 lbs.51 "5"1.3 kW46 til 7 timer161 736NOK
CEPT-2547-30-E22.5 "12V3000 lbs.49 "4.7 "-2-75 183NOK
DEPT-2547-3022.5 "12V3300 lbs.48 "4.7 "1.3 kW23 til 4 timer84 820NOK
EEPT-2048-4526.69 "6V4500 lbs.52 "4.4 "1.3 kW46 til 7 timer114 687NOK
FEPT-2048-45-RP26.69 "6V4500 lbs.51 "4.4 "2kw46 til 7 timer124 509NOK
GEPT-2748-4548 "6V4500 lbs.52 "5"1.3 kW46 til 7 timer119 025NOK
VESTIL -

EPT-SCL-serien elektriske palletrucker med vekt

StilModellHøydebatteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMPKapasitetLasterullebreddeMaks. ReiseavstandMotorkraftAntall batterierDrift med full ladningPris (eks. mva)
AEPT-2748-45-SCLRPAGM49 "-4500 lbs.3"4.25 "2kw46 til 7 timer166 175NOK
BEPT-2748-45-SCL-RP49 "6V4500 lbs.3"4.25 "2kw46 til 7 timer156 769NOK
CEPT-2547-30-SCL-AGM49 "-3000 lbs.3"4.625 "1.3 kW23 til 4 timer128 118NOK
DEPT-2547-30-SCL49.21 "12V3000 lbs.3"4.625 "1.3 kW23 til 4 timer123 449NOK
EEPT-2748-45-SCL-AGM51.38 "-4500 lbs.3"4.25 "2kw46 til 7 timer161 707NOK
FEPT-2748-45-SCL51.38 "6V4500 lbs.2.9 "4.25 "2kw46 til 7 timer151 871NOK
WESCO -

Lettdrevne Walkie-palletrucker

Wesco lette drevne walkie-palletrucker er best egnet til å bære tunge laster på asfalterte eller glatte overflater. Disse lastebilene drives av to 12V / 79Ah batterier for å levere en løftehastighet på 1.36 tommer per sekund. De er integrert med en elektromagnetisk skivebrems og et automatisk dødmannsanlegg for å sikre operatørens sikkerhet i tilfelle strømbrudd. Med en maksimal lastekapasitet på 3300 lb, er disse walkie-palletrucker tilgjengelige i bredden på 21.5 og 26.5 Raptor Supplies.

StilModellSamlet breddePris (eks. mva)
A17001621.5 "59 143NOK
B27338521.5 "68 299NOK
A17001226.5 "59 143NOK
B27338126.5 "68 402NOK
VESTIL -

PMC-EPT-serien elektriske palletrucker

StilModellBreddePris (eks. mva)
APMC-EPT-204520 "94 182NOK
BPMC-EPT-274527 "112 611NOK
RFQ
WESCO -

Halvelektriske palleløftere

Wesco semi-elektriske palletrucker er i stand til å bevege laster opp til 2200 lb med et hastighetsområde på 1.6 - 2.4 km / t. De har et løkkeformet pumpehåndtak for å jekke opp gaflene og et automatisk bremseanlegg som aktiveres når gassen slippes eller håndtakene er innenfor den horisontale / vertikale terskelen. Disse enhetene har en 61-graders styringsradius for enkel navigering og polyuretanhjul for høy motstandsdyktighet og støtdemping. Velg mellom et bredt utvalg av disse palletrucker som er tilgjengelige i bredde-varianter på 20.5 og 27 tommer Raptor Supplies.

StilModellSamlet breddePris (eks. mva)
A27328820.5 "63 656NOK
A27328627 "62 185NOK
WESCO -

Rygg

Wesco-ryggstøtter forhindrer at last faller ned mot utstyrsdriveren. De har støpte polyuretanhjul for å redusere støy og belastning på gulv, og gir enkel montering uten boring, med mulighet for å bli ettermontert. Velg mellom et bredt utvalg av disse rygglene Raptor Supplies.

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A27229648.25 "63 "27 "12 941NOK
B27199955 "3"26.75 "3 197NOK
WESCO -

3 i 1 Guard Adapter

Wesco 3-i-1 beskyttelsesadaptere er designet for bruk med Wesco CPI og CP3 palletrucker; ideell for applikasjoner for materialhåndtering. Disse enhetene kan, på grunn av sin unike design, plasseres oppreist, utvides og horisontalt for bruk som henholdsvis en boksbeskyttelse, melkekassevern og en glideadapter. De er tilgjengelige i lengder fra 3 til 63 tommer Raptor Supplies.

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A27265448.25 "63 "27 "14 564NOK
B27200455 "3"26.75 "5 563NOK
WESCO -

Deluxe lettdrevne walkie-palletrucker

Wesco deluxe walkie-palletrucker brukes på lager og lager for løfting og transport av paller uten problemer. Disse lette lastebilene har sikkerhetsknapper for å reversere magen for å forhindre operatørskader og en 205-graders styringsradius for enkel manøvrerbarhet rundt arbeidsstedet. De styres av polyuretanhjul for å absorbere støt og redusere stresskonsentrasjonen på gulvene. Varianter er tilgjengelige i lengdealternativer på 65 og 72 tommer Raptor Supplies.

StilModellLengdeLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddeSpenningPris (eks. mva)
A27344565 "3300 lb.65 "25.5 "12114 561NOK
B27344672 "4400 lb.72 "27 "24165 104NOK
RFQ
WESCO -

Tunge drevne Walkie-palletrucker

Wesco kraftige walkie-palletrucker er designet for å løfte laster (maks. 4400 lb) med en maksimal hastighet på 1.36 tommer per sekund. Disse enhetene har en elektromagnetisk skivebrems for å forhindre uønsket bevegelse og tillate gaffeltruck opp til 8 tommer. De gir en 65.5-tommers svingradius for enkel manøvrerbarhet og kommer med polyuretanhjul for utmerket elastisk minne og motstand mot fuktighet, ozon og sollys. Velg mellom et bredt utvalg av disse walkie-palletrucker som er tilgjengelige i bredder på 21.5 og 26.5 tommer Raptor Supplies.

StilModellSamlet breddePris (eks. mva)
A27338621.5 "139 515NOK
RFQ
B17001721.5 "90 372NOK
RFQ
B17001326.5 "90 372NOK
RFQ
A27338226.5 "144 119NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AIJ40-NB0W-0137 378NOK
AIJ26-NB0W-099 196NOK
WESCO -

Spesialitet Heavy Duty Semi Electric palleløfter, kapasitet på 3300 kg

ModellSakPris (eks. mva)
273289AG7JCF81 246 NOK
VESTIL -

Elektrisk lastebil med skala, valgfri skriver

ModellSakPris (eks. mva)
EPT-SCL-PTAG7RQP8 374 NOK
WESCO -

Palleløfter med drevet skala, kapasitet på 2900 kg

ModellSakPris (eks. mva)
273384AG7JBQ129 846 NOK
VESTIL -

Halvelektrisk palletruck, 3300 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
EPT-S-2748-33AG7RQN75 513 NOK
VESTIL -

Elektrisk bilflytter, stål, gul, kompakt, 7500 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
ECM-7635-75AG7RDA264 540 NOK
RFQ

Elektriske pallekontakter

Drevne eller elektriske pallekontakter er motoriserte knekter som brukes til å flytte tunge industrielle laster i verksteder, fabrikker og store lagre. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av elektriske pallestøtter fra Vestil og Wesco. Elektriske palljakker fra Vestile kan heve eller senke belastningen med et enkelt trykk på en knapp. Disse kontaktene har et ergonomisk håndtak med en enkel å betjene gasspjeld og ubegrensede justeringer for hastigheter forover og bakover, i tillegg til en elektromagnetisk skivebrems med en automatisk dødmannsfunksjon som blir aktivert når håndtaket slippes. De er utstyrt med en nødbryter som flytter kontakten bort fra brukeren til bryteren slippes, og en innebygd sikkerhetskrets som automatisk slår av hele enheten etter aktivering av reversbryteren. Wesco elektriske pallekontakter kan heve eller senke belastninger opp til 4400 lb og har polyuretanlasthjul som tåler høyt belastningstrykk og beveger seg i hastigheter fra 1.6 til 2.4 km / t. De kommer med en sekssifret LED-avlesning som viser lastens vekt og to 12 V, 91 Ah batterier med innebygd batterilader for lengre bruk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?