ARO Sylinderport strømningskontrollventiler


filtre
Body Material: Forniklet messing , flyt: Out , Trykkområde: 15 til 150 psi , Stil: Elbow , Temp. Område: -32 grader til 158 grader F
StilModellTilkoblingRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
119308-250
MNPT x FNPT1 / 4 "-731NOK
B
119309-250
MNPT x rør1 / 4 "1 / 4 "707NOK
C
119310-375
MNPT x rør3 / 8 "3 / 8 "983NOK
D
119310-125
MNPT x rør1 / 8 "1 / 4 "675NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?