Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO 119309-250 Sylinderport Flow Control 1/4 MNPT x Tube | AB9TVB 2F861

ARO 119309-250 Sylinderport Flow Control 1/4 MNPT x Tube

På lager
Vare: AB9TVB Modell: 119309-250Kryssreferanse: 2F861
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
749NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlow Control Valve for sylinderport
JusteringSkru
Body MaterialForniklet messing
TilkoblingMNPT x rør
FlowOut
Rørstørrelse1 / 4 "
trykk~~POS=TRUNC Range15 til 150 psi
StilElbow
Temp. Område-32 grader til 158 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481805090
OpprinnelseslandHU

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingRørstørrelseTube SizePris
ARO 119308-250 Sylinderport Flow Control 1/4 MNPT x FNPT | AB9DRC 2CDP6 119308-250MNPT x FNPT1 / 4 "-769NOK
ARO 119310-125 Sylinderport Flow Control 1/4 Tube 1/8 | AB9DRD 2CDP9 119310-125MNPT x rør1 / 8 "1 / 4 "713NOK
ARO 119310-375 Sylinderport Flow Control 3/8 MNPT x Tube | AB9DRE 2CDR3 119310-375MNPT x rør3 / 8 "3 / 8 "1 008 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO 119309-250 Sylinderport Flow Control 1/4 MNPT x Tube
749NOK / enhet