Luftsylinderhastighetskontroll

filtre

ARO -

Sylinderport strømningskontrollventiler

StilModellTilkoblingRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A119308-250MNPT x FNPT1 / 4 "-731NOK
B119309-250MNPT x rør1 / 4 "1 / 4 "707NOK
C119310-375MNPT x rør3 / 8 "3 / 8 "983NOK
D119310-125MNPT x rør1 / 8 "1 / 4 "675NOK
SMC VALVES -

Hastighetsreguleringsventil med 1/2 "rørstørrelse

StilModellFlowPris (eks. mva)
AAS4211F-N04-13SAIn229NOK
BAS4201F-N04-13SAOut230NOK
ARO -

Luftsylinderhastighetskontroll

StilModellPris (eks. mva)
A119308-125570NOK
A119308-375834NOK
B119310-250830NOK
C119309-125536NOK
D119309-375875NOK
E119310-255931NOK
A119308-5001 291NOK
F119309-103491NOK
LEGRIS -

Luftsylinderhastighetskontroll

StilModellTilkoblingRørstørrelsePris (eks. mva)
A88958-04-02NPT x rør1 / 8 "260NOK
A88958-04-02Trykk for å koble til1 / 4 "291NOK
ALPHA FITTINGS -

Universal flytkontroll med 1/8 "rørstørrelse

StilModellTilkoblingFlowtrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A88977-02-02FNPTF x rørInn og ut0 til 250 psi189NOK
B88957-02-02FNPTF x rørOut0 til 250 psi193NOK
C88973-02-02NPT x rørInn og ut0 til 250 psi195NOK
D88978-02-02NPT x rørInn og ut0 til 250 psi213NOK
E88953-02-02Trykk for å koble tilOut145 psi237NOK
B88958-02-02Trykk for å koble tilOut145 psi248NOK
C88972-02-02Swift-Fit x kvinnelig NPTInn og ut0 til 250 psi184NOK
ALPHA FITTINGS -

Universal flytkontroll med 3/8 "rørstørrelse

StilModellTilkoblingFlowRørstørrelsePris (eks. mva)
A88957-06-06FNPTF x rørOut3 / 8 "309NOK
B88977-06-06FNPTF x rørInn og ut3 / 8 "301NOK
C888972-06-06MNPT x rørInn og ut3 / 8 "345NOK
D88953-06-06NPT x rørOut3 / 8 "366NOK
A88958-06-04NPT x rørOut1 / 4 "244NOK
A88958-06-06NPT x rørOut3 / 8 "353NOK
C88973-06-04NPT x rørInn og ut1 / 4 "232NOK
C88973-06-06NPT x rørInn og ut3 / 8 "332NOK
E88978-06-04NPT x rørInn og ut1 / 4 "242NOK
F88953-06-04NPT x rørOut1 / 4 "235NOK
E88978-06-06NPT x rørInn og ut3 / 8 "340NOK
ALPHA FITTINGS -

Universal flytkontroll med 1/4 "rørstørrelse

StilModellTilkoblingFlowRørstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A88957-04-04FNPTF x rørOut1 / 4 "0 til 250 psi230NOK
B88977-04-04FNPTF x rørInn og ut1 / 4 "0 til 250 psi225NOK
C88972-04-04FNPTF x rørInn og ut1 / 4 "0 til 250 psi204NOK
C88973-04-02NPT x rørInn og ut1 / 8 "0 til 250 psi237NOK
C88973-04-04NPT x rørInn og ut1 / 4 "0 til 250 psi253NOK
B88978-04-02NPT x rørInn og ut1 / 8 "0 til 250 psi234NOK
B88978-04-04NPT x rørInn og ut1 / 4 "0 til 250 psi255NOK
D88953-04-02Trykk for å koble tilOut1 / 8 "145 psi255NOK
D88953-04-04Trykk for å koble tilOut1 / 4 "145 psi266NOK
ALPHA FITTINGS -

Universal flytkontroll med 1/2 "rørstørrelse

StilModellFlowRørstørrelsePris (eks. mva)
A88973-08-06Inn og ut3 / 8 "337NOK
A88973-08-08Inn og ut1 / 2 "429NOK
B88978-08-08Inn og ut1 / 2 "442NOK
B88978-08-06Inn og ut3 / 8 "352NOK
C88953-08-08Out1 / 2 "478NOK
D88958-08-06Out3 / 8 "339NOK
D88958-08-08Out1 / 2 "432NOK
C88953-08-06Out3 / 8 "384NOK
SMC VALVES -

Hastighetsreguleringsventil med 8 mm rørstørrelse

StilModellKroppsstørrelseFlowRørstørrelsePris (eks. mva)
AAS2201F-02-08SA1 / 4 "Out1 / 4 "158NOK
BAS2211F-02-08SA1 / 4 "In1 / 4 "158NOK
CAS2211F-01-08SA1 / 8 "In1 / 8 "149NOK
DAS2201F-01-08SA1 / 8 "Out1 / 8 "164NOK
EAS3201F-03-08SA3 / 8 "Out3 / 8 "199NOK
FAS3211F-03-08SA3 / 8 "In3 / 8 "198NOK
SMC VALVES -

Hastighetsreguleringsventil med 1/8 "rørstørrelse

StilModellFlowPris (eks. mva)
AAS2211F-N01-01SAIn148NOK
BAS2201F-N01-01SAOut147NOK
SMC VALVES -

Hastighetsreguleringsventil med 12 mm rørstørrelse

StilModellKroppsstørrelseFlowRørstørrelsePris (eks. mva)
AAS4211F-04-12SA1 / 2 "In1 / 2 "227NOK
BAS4201F-04-12SA1 / 2 "Out1 / 2 "225NOK
CAS3211F-03-12SA3 / 8 "In3 / 8 "198NOK
DAS3201F-03-12SA3 / 8 "Out3 / 8 "198NOK
SMC VALVES -

Hastighetsreguleringsventil med 10 mm rørstørrelse

StilModellKroppsstørrelseFlowRørstørrelsePris (eks. mva)
AAS4211F-04-10SA1 / 2 "In1 / 2 "223NOK
BAS4201F-04-10SA1 / 2 "Out1 / 2 "223NOK
CAS2201F-02-10SA1 / 4 "Out1 / 4 "179NOK
DAS2211F-02-10SA1 / 4 "In1 / 4 "178NOK
EAS2211F-01-10SA1 / 8 "In1 / 8 "148NOK
FAS2201F-01-10SA1 / 8 "Out1 / 8 "147NOK
GAS3211F-03-10SA3 / 8 "In3 / 8 "198NOK
HAS3201F-03-10SA3 / 8 "Out3 / 8 "198NOK
SMC VALVES -

Hastighetsreguleringsventil med 6 mm rørstørrelse

StilModellKroppsstørrelseFlowRørstørrelsePris (eks. mva)
AAS2211F-02-06SA1 / 4 "In1 / 4 "148NOK
BAS2201F-02-06SA1 / 4 "Out1 / 4 "148NOK
CAS2201F-01-06SA1 / 8 "Out1 / 8 "139NOK
DAS2211F-01-06SA1 / 8 "In1 / 8 "139NOK
EAS3211F-03-06SA3 / 8 "In3 / 8 "188NOK
SMC VALVES -

Hastighetsreguleringsventil med 4 mm rørstørrelse

StilModellKroppsstørrelseFlowRørstørrelsePris (eks. mva)
AAS2211F-02-04SA1 / 4 "In1 / 4 "147NOK
BAS2201F-02-04SA1 / 4 "Out1 / 4 "147NOK
CAS2201F-01-04SA1 / 8 "Out1 / 8 "128NOK
DAS2211F-01-04SA1 / 8 "In1 / 8 "127NOK
SMC VALVES -

Hastighetsreguleringsventil med 1/4 "rørstørrelse

StilModellKroppsstørrelseFlowRørstørrelsePris (eks. mva)
AAS2211F-N02-07SA1 / 4 "In1 / 4 "149NOK
BAS2201F-N02-07SA1 / 4 "Out1 / 4 "150NOK
CAS2211F-N01-07SA1 / 8 "In1 / 8 "143NOK
DAS2201F-N01-07SA1 / 8 "Out1 / 8 "140NOK
EAS3211F-N03-07SA3 / 8 "In3 / 8 "189NOK
FAS3201F-N03-07SA3 / 8 "Out3 / 8 "189NOK
SMC VALVES -

Hastighetsreguleringsventil med 3/8 "rørstørrelse

StilModellKroppsstørrelseFlowRørstørrelsePris (eks. mva)
AAS4201F-N04-11SA1 / 2 "Out1 / 2 "225NOK
BAS4211F-N04-11SA1 / 2 "In1 / 2 "224NOK
CAS2201F-N02-11SA1 / 4 "Out1 / 4 "180NOK
DAS2211F-N02-11SA1 / 4 "In1 / 4 "179NOK
EAS3211F-N03-11SA3 / 8 "In3 / 8 "221NOK
FAS3201F-N03-11SA3 / 8 "Out3 / 8 "201NOK
SMC VALVES -

Hastighetsreguleringsventil med 5/16 "rørstørrelse

StilModellKroppsstørrelseFlowRørstørrelsePris (eks. mva)
AAS2211F-N02-09SA1 / 4 "In1 / 4 "158NOK
BAS2201F-N02-09SA1 / 4 "Out1 / 4 "158NOK
CAS2211F-N01-09SA1 / 8 "In1 / 8 "152NOK
DAS2201F-N01-09SA1 / 8 "Out1 / 8 "148NOK
EAS3211F-N03-09SA3 / 8 "In3 / 8 "199NOK
FAS3201F-N03-09SA3 / 8 "Out3 / 8 "199NOK
SMC VALVES -

Hastighetsreguleringsventil med 5/32 "rørstørrelse

StilModellKroppsstørrelseFlowRørstørrelsePris (eks. mva)
AAS2211F-N02-03SA1 / 4 "In1 / 4 "147NOK
BAS2201F-N02-03SA1 / 4 "Out1 / 4 "147NOK
CAS2211F-N01-03SA1 / 8 "In1 / 8 "128NOK
DAS2201F-N01-03SA1 / 8 "Out1 / 8 "128NOK
SMC VALVES -

Luftsylinderhastighetskontroll

StilModellSakPris (eks. mva)
AASV510F-N04-11SStyreventil383NOK
AASV410F-03-10SStyreventil258NOK
AASV410F-02-10SStyreventil260NOK
AASV510F-N02-13SStyreventil368NOK
AASV310F-02-06SStyreventil230NOK
AASV310F-02-08SStyreventil232NOK
AASV410F-01-10SStyreventil258NOK
AASV310F-01-08SStyreventil230NOK
AASV310F-01-06SStyreventil233NOK
AASV510F-03-12SStyreventil269NOK
AASV510F-04-10SStyreventil277NOK
AASV410F-03-08SStyreventil251NOK
AASV410F-N01-11SStyreventil335NOK
AASV410F-N02-11SStyreventil324NOK
AASV310F-N02-09SStyreventil309NOK
AASV410F-N03-11SStyreventil335NOK
BASV220F-M5-06Styreventil233NOK
BASV220F-U10/32-03Styreventil241NOK
AASV310F-N02-07SStyreventil289NOK
AASV510F-04-12SStyreventil277NOK
AASV510F-02-12SStyreventil276NOK
BASV120F-M3-04Styreventil314NOK
AASV310F-N01-07SStyreventil289NOK
AASV310F-N01-09SStyreventil289NOK
BASV220F-M5-04Styreventil233NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?