Takmonterte klimaanlegg

filtre

Takmonterte klimaanlegg gir effektiv luftdistribusjon og temperaturkontroll i store kontorer, butikker, hoteller og restauranter. De krever ikke gulv og vegg...Les meg

FRIEDRICH -

Split system luftbehandlere

StilModellKjølekapasitetOmrådeampsStørrelseDriftsmodusGarantiPris (eks. mva)
AFPHFW09A3B9000 btuH350 sq ft til 400 sq ft.3.1A1 / 4 "Kjøling, Oppvarming5 år.8 594NOK
BFPHFC12A3B12000 btuH450 sq ft til 550 sq ft.4.3A1 / 4 "Kjøling, Oppvarming5 år.14 653NOK
AFPHFW18A3B18000 btuH700 sq ft til 1000 sq ft.6.3A1 / 4 "Kjøling, Oppvarming5 år.15 924NOK
AFPHFW24A3B23500 btuH1200 sq ft til 1400 sq ft.8.3A3 / 8 "Kjøling, Oppvarming5 år.14 000NOK
FRIEDRICH -

kondensatorer

StilModellKjølekapasitetOmrådeampsStørrelseDriftsmodusGarantiPris (eks. mva)
AFPHFD12A3A12000 btuH450 sq ft til 550 sq ft.8.6A1 / 4 "Kjøling, Oppvarming5 år.14 653NOK
AFPHFD18A3A18000 btuH700 sq ft til 1000 sq ft.14.6A3 / 8 "Kjøling, Oppvarming5 år.18 386NOK
FRIEDRICH -

Enkel sone klimaanlegg, varmepumpe, lav omgivelsesdrift, turbomodus, 24000 BTU

ModellSakPris (eks. mva)
FSHW243CW6TMN-
RFQ
FRIEDRICH -

Enkel sone klimaanlegg, utendørs enhet, myk start, lav omgivelsesdrift, 23400 BTU

ModellSakPris (eks. mva)
FPHSR24A3ACW6TMR-
RFQ
FRIEDRICH -

Romklimaanlegg, karbonfiltrering, automatisk vifte, digital fjernkontroll, 36000 BTU

ModellSakPris (eks. mva)
SL36N30BCW6TMU-
RFQ
FRIEDRICH -

Enkel sone klimaanlegg, varmepumpe, korrosjonsbeskyttelse, lav omgivelsestemperatur, 24000 BTU

ModellSakPris (eks. mva)
FSHSR24A3ACW6TMJ-
RFQ
FRIEDRICH -

Enkel sone klimaanlegg, varmepumpe, lav omgivelsesdrift, turbomodus, 18000 BTU

ModellSakPris (eks. mva)
FSHW183CW6TMM-
RFQ
FRIEDRICH -

Enkel sone klimaanlegg, utendørs enhet, varmepumpe, korrosjonsbeskyttelse, 18000 BTU

ModellSakPris (eks. mva)
FSHSR18A3ACW6TMT-
RFQ

Takmonterte klimaanlegg

Movincool takmonterte klimaanlegg er egnet for å kontrollere temperaturen i datamaskiner og konferanserom, kontorer og begrensede arbeidsområder. Den slanke profilen deres gjør det mulig å installere over himlingstaket for å minimere plassbehovet og innebygde monteringsbraketter for sikker festing på stengene. De har viftetypevifter for jevn fordeling av kjølig luft over hele arbeidsplassen. De er vannkjølte for å forhindre overoppheting i dårlig ventilerte omgivelser. Velg mellom et bredt utvalg av disse takmonterte klimaanleggene, tilgjengelig i gjeldende rangeringer på 8.9, 11.2 og 12.6A.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en takkassett og et skjult klimaanlegg?

Et takkassettklimaanlegg er synlig og montert i flukt med taket, med lameller som fordeler luft i flere retninger. Et takskjult klimaanlegg er derimot skjult i taket, med bare tilførsels- og returristene synlige.

Hvordan vedlikeholde takmonterte klimaanlegg?

  • Rengjør filtrene med noen måneders mellomrom.
  • Sjekk for kjølemiddellekkasjer årlig.

Hvordan velge riktig takmontert klimaanlegg?

Vurder enhetens energieffektivitet, kjølemiddeltype og samsvar med nasjonale standarder og forskrifter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?