TEMPCO Kassettvarmer, 120 Volt, 10 "bly


filtre
Ledningslengde: 10 " , Maks. Temp. Evne: 1200 Grader F , Precision Sheath Dia. Toleranse: +/- 0.002 " , Mantelmateriale: 304 rustfritt stål , Spenning: 120
StilModellDiameterLengdeWatt TetthetWattsPris (eks. mva)
A
LDC00103
1 / 2 "4"33W / kvm. i.180423NOK
A
LDC00096
1 / 2 "2.5 "40W / kvm. i.125312NOK
A
LDC00097
1 / 2 "3"38W / kvm. i.150361NOK
A
LDC00106
1 / 2 "5"28W / kvm. i.200463NOK
A
LDC00022
1 / 4 "4"36W / kvm. i.100299NOK
A
LDC00025
1 / 4 "6"35W / kvm. i.150361NOK
A
LDC00015
1 / 4 "2"27W / kvm. i.32314NOK
A
LDC01949
1 / 4 "2.5 "29W / kvm. i.40396NOK
A
LDC01950
1 / 4 "3"36W / kvm. i.60300NOK
A
LDC01952
3 / 8 "2.5 "32W / kvm. i.80321NOK
A
LDC00039
3 / 8 "3.5 "34W / kvm. i.120351NOK
A
LDC00051
3 / 8 "4.5 "32W / kvm. i.150414NOK
A
LDC00061
3 / 8 "6"39W / kvm. i.250458NOK
A
LDC01951
3 / 8 "2"31W / kvm. i.60290NOK
A
LDC00002
3 / 16 "1.5 "30W / kvm. i.20371NOK
A
LDC00005
3 / 16 "3"29W / kvm. i.45477NOK
A
LDC00183
5 / 8 "5"28W / kvm. i.250498NOK
A
LDC00171
5 / 8 "3"36W / kvm. i.175399NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?