Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO LDC00061 Patronvarmer Diameter 3/8 tommer 6 tommer lengde | AD8YHF 4NKJ3

TEMPCO LDC00061 Patronvarmer Diameter 3/8 tomme 6 tommers lengde

På lager
Vare: AD8YHF Modell: LDC00061Kryssref: 4NKJ3
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
458NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKassettvarmer
Diameter3 / 8 "
Leddlengde10 "
Lengde6"
Maks. Temp. Evne1200 Grader F
Presisjonsskjede Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Mantelmateriale304 rustfritt stål
Spenning120
Watt Tetthet39W / kvm. i.
Watts250

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeWatt TetthetWattsPris
TEMPCO LDC00015 Patronvarmer Diameter 1/4 tomme 2 tommers lengde | AD8YGU 4NKH1 LDC000151 / 4 "2"27W / kvm. i.32314NOK
TEMPCO LDC01949 Patronvarmer 40 watt / kvadrattomme 2-1/2 tommers lengde | AD8YGV 4NKH2 LDC019491 / 4 "2.5 "29W / kvm. i.40396NOK
TEMPCO LDC01950 Patronvarmer Diameter 1/4 tomme 3 tommers lengde | AD8YGW 4NKH3 LDC019501 / 4 "3"36W / kvm. i.60300NOK
TEMPCO LDC00022 Patronvarmer Diameter 1/4 tomme 4 tommers lengde | AD8YGX 4NKH4 LDC000221 / 4 "4"36W / kvm. i.100299NOK
TEMPCO LDC00025 Patronvarmer Diameter 1/4 tomme 6 tommers lengde | AD8YGY 4NKH5 LDC000251 / 4 "6"35W / kvm. i.150361NOK
TEMPCO LDC00002 Patronvarmer 1-1/2 tommers lengde | AD8YGZ 4NKH6 LDC000023 / 16 "1.5 "30W / kvm. i.20371NOK
TEMPCO LDC00005 Patronvarmer, diameter 3/16 tommer, 3 tommers lengde | AD8YHA 4NKH7 LDC000053 / 16 "3"29W / kvm. i.45477NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO LDC00061 Patronvarmer Diameter 3/8 tomme 6 tommers lengde
458NOK / enhet