Spesialitet Hengsler

filtre

StilModellDørbladets lengdeDørbladbreddeRamme bladbreddeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
AHG-ITS351 15 / 16 "1 39 / 64 "1 39 / 64 "30.4 lb.1 47 / 64 "523NOK
AHG-ITS251 15 / 16 "1 39 / 64 "1 39 / 64 "21.7 lb.1 47 / 64 "505NOK
AHG-ITM701 57 / 64 "1 7 / 32 "1 7 / 32 "60.8 lb.3.156 "856NOK
AHG-ITM501 57 / 64 "1 7 / 32 "1 7 / 32 "43.4 lb.3.156 "795NOK
LAMP -

Sperrehengsel

StilModellFARGEPris (eks. mva)
AHG-YJ50BLSvart132NOK
BHG-YJ50IVElfenbein137NOK
StilModellPris (eks. mva)
AWP-1R177NOK
AWP-1L177NOK
StilModellDørbladets lengdeDørbladbreddeRammebladlengdeRamme bladbreddeHøydeBladtykkelseBreddePris (eks. mva)
A1XLX90.75 "0.79 "0.75 "0.79 "1.5 "0.11 "1 9 / 16 "628NOK
A1XLY12"1.125 "2"1.125 "2"0.18 "2.25 "676NOK
StilModellPin Dia.Dørbladets lengdeDørbladbreddeBreddeRammebladlengdeRamme bladbreddeHøydeBladtykkelsePris (eks. mva)
ASFTH-03-91 / 2 "1 31 / 32 "17 / 32 "1 43 / 64 "1 31 / 32 "33 / 64 "1 31 / 32 "0.078 "497NOK
ASFTH-03-191 / 2 "1 31 / 32 "17 / 32 "1 43 / 64 "1 31 / 32 "33 / 64 "1 31 / 32 "0.078 "497NOK
ASFTH-02-511 / 32 "37 / 64 "23 / 64 "1.38 "37 / 64 "9 / 16 "37 / 64 "0.047 "397NOK
LAMP -

Dreiemomenthengsel i rustfritt stål

StilModellBreddeDørbladets lengdeDørbladbreddeRammebladlengdeRamme bladbreddeHøydeLastekapasitetBevegelsesområdePris (eks. mva)
AHG-TB20L1 1 / 64 "5 / 8 "1.031 "1 23 / 64 "1 35 / 64 "47 / 64 "45.9 lb.360 Degrees412NOK
BHG-TB45R1 7 / 32 "45 / 64 "1 7 / 32 "1 27 / 64 "45 / 64 "3 / 4 "45.9 lb.360 Degrees635NOK
AHG-TA20L2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "17.7 lb.279 Degrees383NOK
AHG-TA20R2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "18 lb.279 Degrees383NOK
AHG-TA30L2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "26.5 lb.279 Degrees391NOK
AHG-TA30R2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "26.5 lb.269 Degrees391NOK
AHG-TA45L3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 lb.269 Degrees564NOK
AHG-TA45R3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 lb.279 Degrees564NOK
BATTALION -

Hengsel Sink med full overflate

StilModellPris (eks. mva)
A1VZU5463NOK
B1VZU7693NOK
STANLEY -

Interleaf Casework Hengsel 3/4 tommer bredde - pakke med 2

ModellSakPris (eks. mva)
1592-4 2/PKCABHGE 26DAE4TTL250NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?