Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO LDC00005 Patronvarmer, diameter 3/16 tommer, 3 tommers lengde | AD8YHA 4NKH7

TEMPCO LDC00005 Patronvarmer, diameter 3/16 tommer, 3 tommers lengde

På lager
Vare: AD8YHA Modell: LDC00005Kryssref: 4NKH7
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
477NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKassettvarmer
Diameter3 / 16 "
Leddlengde10 "
Lengde3"
Maks. Temp. Evne1200 Grader F
Presisjonsskjede Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Mantelmateriale304 rustfritt stål
Spenning120
Watt Tetthet29W / kvm. i.
Watts45

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tempco LDC00005 er en patronvarmer med lav tetthet med en 10-tommers internt tilkoblet fleksibel ledning med høytemperaturisolasjon og en keramisk endehette som beskytter patronen internt mot forurensning utenfra. Den ytre delen av denne patronvarmeren er laget av 304 rustfritt stål, som gir høy temperaturstyrke, god varmeledningsevne og motstand mot oksidasjon. Den er UL-godkjent for 300V eller 600V service og har en temperatur på opptil 482 grader Fahrenheit. Denne 120V patronvarmeren er mye brukt i applikasjoner som krever lavere driftstemperaturer og watttettheter som merkemaskiner, voksgryter, limpistoler, skomaskiner, laminerings- og pakkeutstyr.

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeWatt TetthetWattsPris
TEMPCO LDC00015 Patronvarmer Diameter 1/4 tomme 2 tommers lengde | AD8YGU 4NKH1 LDC000151 / 4 "2"27W / kvm. i.32314NOK
TEMPCO LDC01949 Patronvarmer 40 watt / kvadrattomme 2-1/2 tommers lengde | AD8YGV 4NKH2 LDC019491 / 4 "2.5 "29W / kvm. i.40396NOK
TEMPCO LDC01950 Patronvarmer Diameter 1/4 tomme 3 tommers lengde | AD8YGW 4NKH3 LDC019501 / 4 "3"36W / kvm. i.60300NOK
TEMPCO LDC00022 Patronvarmer Diameter 1/4 tomme 4 tommers lengde | AD8YGX 4NKH4 LDC000221 / 4 "4"36W / kvm. i.100299NOK
TEMPCO LDC00025 Patronvarmer Diameter 1/4 tomme 6 tommers lengde | AD8YGY 4NKH5 LDC000251 / 4 "6"35W / kvm. i.150361NOK
TEMPCO LDC00002 Patronvarmer 1-1/2 tommers lengde | AD8YGZ 4NKH6 LDC000023 / 16 "1.5 "30W / kvm. i.20371NOK
TEMPCO LDC01951 Patronvarmer Diameter 3/8 tommer 2 tommer lengde | AD8YHB 4NKH8 LDC019513 / 8 "2"31W / kvm. i.60290NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO LDC00005 Patronvarmer, diameter 3/16 tommer, 3 tommers lengde
477NOK / enhet