CONRADER Gasspjeldmotor


Conrader gasskontroller er ideelle for å kontrollere motorhastigheten i gassmotordrevne kompressorer under kontinuerlig drift. De kan spare drivstoff og øke levetiden til kompressoren og motoren. Disse luftkompressorens gasskontroller brukes med en pilotventil og en avlastning...er ventil. Les meg

filtre
Fjærmateriale: Rustfritt stål , Type: Bensinmotordrevet
StilModellKabellengdeKabelmaterialepasserSakPris (eks. mva)
A
TCSP-H-5565-B
-Rustfritt stålHonda Motorer 5-1 / 2 til 6-1 / 2 HKGassregulering av flyselskapet321NOK
B
TCSP-H-0809-B
-Rustfritt stålHonda-motorer 8 til 9 hkGassregulering av flyselskapet413NOK
C
TCSP-H-1113-B
-Rustfritt stålHonda-motorer 11 til 13 hkGassregulering av flyselskapet409NOK
D
TCSA-5565S-SC
-Fylt nylonHonda GX160Gasspjeldkontroll221NOK
E
TCXLIW-CH440
-Fylt nylonKohler 14 hkGasspjeldkontroll551NOK
F
TCXLPW-24
24 "Fylt nylon-Gasspjeldkontroll487NOK
F
TCXLPW-36
36 "Fylt nylon-Gasspjeldkontroll519NOK
F
TCXLPW-48
48 "Fylt nylon-Gasspjeldkontroll540NOK
F
TCXLPW-54
54 "Fylt nylon-Gasspjeldkontroll523NOK

Arbeidsmekanisme

  • Når den tilkoblede kompressoren oppnår avlastningstrykket (utkoblingstrykket), sender pilotventilen installert med disse gasskontrollene et pneumatisk signal til luftgasskontrollen for aktivering og forlengelse for å redusere motorhastigheten.
  • Når den komprimerte luften brukes og kompressoren oppnår belastningstrykket (innkoblingstrykket), trekker det pneumatiske signalet fra pilotventilen tilbake gasskontrollen for å la motoren gå tilbake til normal driftshastighet.

Egenskaper

  • Conrader luftgasskontroller er tilgjengelige i kabel- og flystiler.
  • Conrader-gasskontroller i kabelstil er installert på pilotventilen eller andre steder på kompressoren mens kabelenden er festet til motorens gassarm.
  • De har messingkonstruksjon med rustfrie stålfjærer, Viton-tetninger og en rustfri stålkabel som er permanent smurt og selvrensende.
  • Brukere bør bruke kabelklemmer for å montere kabelen sikkert.
  • Conrader gasskontroller i flyselskapsstil er installert på motoren og festet til gasspaken. Kontrollens luftrør er plassert mellom pilotventilen og gasskontrollen.
  • De har messingkonstruksjon med rustfrie stålfjærer, Viton-tetninger, en rustfri ståltråd og belagte stålbraketter.
  • Utvalgte modeller fungerer som Honda-luftkompressorgasskontroller for å regulere hastigheter på 5.5 til 13 hk Honda-motorer. Conrador TCXLIW-CH440 gasskontroll er egnet for bruk i 14 hk Kohler-motorer.
  • Conrador TCSA-5565S-SC gasskontroll er egnet for bruk i Honda GX390-motor. Denne Honda GX390 gasskontrollen har en slaglengde på 0.40 tommer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturen til disse Conrader-gasskontrollene?

Disse Conrader-luftgasskontrollene fungerer ved temperaturer fra -15 til 400 grader F.

Hvilken type tilkoblinger er tilgjengelig i disse Conrader-gasskontrollene?

De fleste av disse Conrader-luftgasskontrollene har en 1/8-tommers mannlig NPT-innløpstilkobling og en 1/4-tommers kompresjonsrørutløpstilkobling.

Hva er trykket til disse Conrader gasskontrollene?

Disse Conrader luftkompressorens gasskontroller for bensin (bensin) og dieselmotorer kan operere med et maksimalt trykk på 500 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?