SMC VALVES PVC 3-veis kuleventil, Barb x Barb x Barb


filtre
Kulemateriale: PVC , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: PVC , Kroppsstil: 3-veis , Tilkoblingstype: Barb x Barb x Barb , Håndtaksmateriale: PVC , Håndtakstype: Flagg , Maks. Press: 125 psi WOG , Havn: Full , Stammateriale: PVC , stammetype: Selvsmør , Temp. Område: 20 grader til 140 grader F , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellSlange-IDRørstørrelseForsegl materialeSetematerialePris (eks. mva)
A
6902290
1 / 2 "1 / 2 "Buna-NBuna-N536NOK
A
6902390
1 / 2 "1 / 2 "VitonViton534NOK
A
6903390
1 / 4 "1 / 4 "VitonViton579NOK
A
6903290
1 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N495NOK
A
6902990
3 / 8 "3 / 8 "VitonViton579NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?