Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER TCXLPW-48 Gassregulering Gassmotor drevet 100 Psi | AF8PZY 29FK78

CONRADER TCXLPW-48 Gassregulering Gassmotor drevet 100 Psi

På lager
Vare: AF8PZY Modell: TCXLPW-48Kryss Ref: 29FK78
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
540NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasspjeldkontroll
(M) NPT-størrelse (in.)1/8
Kabellengde48 "
KabelmaterialeFylt nylon
SylindermaterialeMessing
Min. Press100 PSI
O-ringViton
FjærmaterialeRustfritt stål
typenBensinmotordrevet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode9032906080

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeKabelmaterialepasserSakPris
CONRADER TCSP-H-5565-B Gasskontroll Honda Motor 5.5-6.5 Hk | AA4MAU 12U303 TCSP-H-5565-B-Rustfritt stålHonda Motorer 5-1 / 2 til 6-1 / 2 HKGassregulering av flyselskapet321NOK
CONRADER TCSP-H-0809-B Gasskontroll Honda Motor 8-9 Hk | AA4MAV 12U304 TCSP-H-0809-B-Rustfritt stålHonda-motorer 8 til 9 hkGassregulering av flyselskapet413NOK
CONRADER TCSP-H-1113-B Gasskontroll Honda Motor 11-13 Hk | AA4MAW 12U305 TCSP-H-1113-B-Rustfritt stålHonda-motorer 11 til 13 hkGassregulering av flyselskapet409NOK
CONRADER TCSA-5565S-SC Gassregulering Gassmotordrevet 40 Psi | AF8PZV 29FK75 TCSA-5565S-SC-Fylt nylonHonda GX160Gasspjeldkontroll221NOK
CONRADER TCXLPW-24 Gassregulering Gassmotor drevet 100 Psi | AF8PZW 29FK76 TCXLPW-2424 "Fylt nylon-Gasspjeldkontroll487NOK
CONRADER TCXLPW-36 Gassregulering Gassmotor drevet 100 Psi | AF8PZX 29FK77 TCXLPW-3636 "Fylt nylon-Gasspjeldkontroll519NOK
CONRADER TCXLPW-54 Gassregulering Gassmotor drevet 100 Psi | AF8PZZ 29FK79 TCXLPW-5454 "Fylt nylon-Gasspjeldkontroll523NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER TCXLPW-48 Gassregulering Gassmotor drevet 100 Psi
540NOK / enhet