VESTIL SPA3-serien Stockpicker lastebiler


filtre
Kapasitet: 1000 lbs. , Kapasitet per hylle: 330 lbs. , Caster Dia.: 4" , hjulmateriale: Form på gummi , hjultype: (2) Stiv, (2) Sving med hjulbrems , hjulbredde: 2" , Farge: Sølv , Rammemateriale: Aluminum , Høyde: 50.19 " , Innendørs utendørs: innendørs , Stigekapasitet: 350 lbs. , Leppehøyde: 2" , Materiale: Aluminium, stål , Antall hjul: 4 , Antall hyller: 3 , Hylleklaring: 13 " , Høyde øverste hylle: 37 3 / 4 "
StilModellDybdeLengdeHyllelengdeHyllebreddeBreddePris (eks. mva)
A
SPA3-2236
40 "40 "35.75 "21.63 "21.88 "9 176 NOK
B
SPA3-2840
44 "44 "39.75 "27.63 "27.88 "10 364 NOK
C
SPA3-2848
52 "52 "47.75 "27.63 "27.88 "11 324 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?