VESTIL SPA3-2236 Aksjeplukker, aluminium, 22 x 36 tommer Størrelse, 1000 Lb. Kapasitet | AG7YZL

VESTIL SPA3-2236 Aksjevelger, aluminium, 22 x 36 tommer, 1000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7YZL Modell: SPA3-2236

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 176 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagerplukking Ladder Cart
Kapasitet1000 lbs.
Kapasitet per hylle330 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialeForm på gummi
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med hjulbrems
Hjulbredde2"
FARGESølv
Dybde40 "
RammematerialeAluminum
Høyde50.19 "
Innendørs / utendørsinnendørs
Stigekapasitet350 lbs.
Lengde40 "
Leppehøyde2"
Belastningshett. per hylle330 lbs.
MaterialeAluminium, stål
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Antall hyller3
Hylleklarering13 "
Hyllelengde35.75 "
Hyllebredde21.63 "
Høyde på øverste hylle37 3 / 4 "
Bredde21.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.7
Skipets høyde (cm)126.21
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)55.56
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdeHyllelengdeHyllebreddeBreddePris
VESTIL SPA3-2840 Aksjeplukker, aluminium, 28 x 40 tommer Størrelse, 1000 Lb. Kapasitet | AG7YZM SPA3-284044 "44 "39.75 "27.63 "27.88 "10 364 NOK
VESTIL SPA3-2848 Aksjeplukker, aluminium, 28 x 48 tommer Størrelse, 1000 Lb. Kapasitet | AG7YZN SPA3-284852 "52 "47.75 "27.63 "27.88 "11 324 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SPA3-2236 Aksjevelger, aluminium, 22 x 36 tommer, 1000 Lb. Kapasitet
9 176 NOK / enhet