CONRADER

Selskapets produktlinje inkluderer gasskontroller, samt sjekk-, sikkerhetsavlastnings- og mikro- og avlasterventiler. Conradar luftkompressor kontrollventiler er utformet for å drenere overflødig væske til tanken (med lite eller intet trykk) for å forhindre at pumper og systemkomponenter blir skadet av overspenningsstøt. Disse avlasterventilene har et maksimalt arbeidstrykk på 175 psi og har en messingkropp med kule og fjærmekanisme i rustfritt stål. De har en maksimal driftstemperatur på 500 grader Fahrenheit og en maksimal strømningshastighet på 60 cfm. Selskapets myke sete sikkerhetsventiler beskytte pneumatiske systemer mot skade på grunn av overtrykk. Disse Conrader avlastningsventilene har en silikontetning, messinghus, rustfri stålfjær og et innstilt trykkområde på 25-250 psig.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

CONRADER pneumatiske sikkerhetsventiler

Pneumatiske sikkerhetsventilerSikkerhetsventiler med myke og harde seter som er ideelle for å beskytte trykkbeholdere og systemer mot skade på grunn av overtrykk. Består av en elastomer/metall-til-metall-tetning og tåler trykk fra 25 til 300 psi. Trykkavlastningsventiler også tilgjengelig (499 produkter)

CONRADER motordrevne kompressorkontroller

Motordrevne kompressorkontrollerGasspjeldkontroller med kabel- og flyselskap som brukes til å regulere motorhastigheten på gassdrevne kompressorer i kontinuerlig drift. Har messingkonstruksjon med Viton-tetninger, en kabel i rustfritt stål / nylon og en fjær i rustfritt stål. Tilgjengelig i 18, 24, 36, 48 og 54-tommers kabellengder (39 produkter)

CONRADER Kompressorventiler

KompressorventilerPilotventiler laget av messing designet for bruk i trykkluftsystemer for å kontrollere andre enheter ved hjelp av et pneumatisk signal. Har et driftstrykkområde på 2 - 200 psi og har kule og fjær i rustfritt stål. Nedblåsings-, tømme- og losseventiler også tilgjengelig (42 produkter)

CONRADER pneumatiske tilbakeslagsventiler

Pneumatiske tilbakeslagsventilerIn-line og in-tank tilbakeslagsventiler egnet for bruk i komprimert gass og pneumatiske systemer for å regulere strømningen kun i én retning. Med messingkonstruksjon, forsterket PTFE-tetning, FNPT / MNPT-tilkobling og trykkklassifisering på opptil 500 psi (314 produkter)

CONRADER pneumatisk drevne dreneringsventiler

Pneumatisk betjente avløpsventilerInkluderer automatiske avløpsventiler i messing designet for å tømme et kar, en container eller en prosesslinje. Har en 1/4 x 1/4 tommers messing-T-skjorte, en manuell avløpskran, en 8 fot lang nylonrør og trykknapp (10 produkter)

CONRADER Avlastningsventiler

sikkerhetsventiler(13 produkter)

CONRADER Rørkoblinger

Ledningsbeslag(1 produkt)

CONRADER ventiltilbehør

Ventiltilbehør(13 produkter)

CONRADER trykkregulatorer

Trykkregulatorer(2 produkter)

CONRADER Kompressor Luftfilter

Kompressor luftfilter(2 produkter)

CONRADER Klemmer og festemidler

Klemmer og fester(3 produkter)

CONRADER pneumatisk lyddemper

Pneumatisk lyddemper(3 produkter)

CONRADER Muttere og skiver

Nøtter og skiver(2 produkter)

CONRADER C Klemmer

C klemmer(1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Conrader MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Dixon, Honeywell, AME og Amvil for kategorier som pneumatiske systemkomponenter, trykk- og kontrollventiler og rør og rør. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Conrader-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Conrader-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse Conrader-varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Conrader

Selskapets produktlinje inkluderer gasskontroller, samt sjekk-, sikkerhetsavlastnings- og mikro- og avlasterventiler. Conradar luftkompressor kontrollventiler er utformet for å drenere overflødig væske til tanken (med lite eller intet trykk) for å forhindre at pumper og systemkomponenter blir skadet av overspenningsstøt. Disse avlasterventilene har et maksimalt arbeidstrykk på 175 psi og har en messingkropp med kule og fjærmekanisme i rustfritt stål. De har en maksimal driftstemperatur på 500 grader Fahrenheit og en maksimal strømningshastighet på 60 cfm. Selskapets myke sete sikkerhetsventiler beskytte pneumatiske systemer mot skade på grunn av overtrykk. Disse Conrader avlastningsventilene har en silikontetning, messinghus, rustfri stålfjær og et innstilt trykkområde på 25-250 psig.

Store handelsnavn

Mikroventiler

Mikroventiler

Merkets mikroventiler har en unik, over-senter snap-handling for rask respons og har ingen glidende tetninger, pakking eller tettsittende bevegelige deler som lekker eller slites ut. De er nedsenkingstestet for å sikre null lekkasje under trykk og tåler slipende væsker. Med alle porter havi...

Ved en eller annen tilkobling vil eksterne forurensninger som smuss og grus ikke påvirke tette seter og vil ikke føre til at ventilen fester seg.

Utløpsventiler i D-serien

Utløpsventiler i D-serien

Conrader D-Series utløpsventiler er egnet for applikasjoner med konstant hastighet der inntaksavlastere ikke er tilstede. De har en plottenhet som sender et signal om å åpne ventilen ved innstilt utlastningstrykk og lukke den ved pilotenhetens innstilte lasttrykk for å returnere trykket til normal sp....

eed. De er tilgjengelige med utløpsinnløpsstørrelser mellom 1/8 og 3/4 tommer.

Tilbakeslagsventiler i tank

Tilbakeslagsventiler i tank

Disse ventilene er designet for komprimert gass og pneumatiske systemer. De åpnes for å tillate strømning i én retning og lukkes når strømmen stopper eller reverserer. De har messinghus, forsterkede PTFE-tetninger, mannlige NPT-uttaksforbindelser, en maksimal driftstemperatur på 450 grader F og strømningshastigheter opp til...

150 SCFM.

Sikkerhetsventiler for harde seter

Sikkerhetsventiler for harde seter

Conrader sikkerhetsventiler har en metall-til-metall-tetning for å beskytte luftkompressorer mot overtrykkskader. De er tretthetsbestandige, tilbyr den beste kjemiske kompatibiliteten og tåler høye temperaturer og trykk enn elastomertetninger. De er tilgjengelige i 3/8 til 1 tommers tilkoblingsstørrelser

Conrader konkurransefordeler

Smart Start innløpskontrollfilter

Smart Start innløpskontrollfilter

Dette filteret lar kompressorer nå full hastighet før de kjører under belastede forhold, reduserer strømforbruket ved oppstart og eliminerer utløste effektbrytere. Den kompenserer for startspenningsfall og tillater bruk av flere verktøy på samme krets. Dette integrerte innløpsfilteret gir en barriere mellom forurensning på arbeidsplassen og ...

kompressor og forbedrer også kaldt vær og skjøtelednings startegenskaper. Den er sammensatt av nylonmateriale med skumelementer for å tåle en maksimal driftstemperatur på 300 grader F.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er funksjonen til en gasskontroll?

Conrader gasskontroller er egnet for å kontrollere motorhastigheten til bensin- og dieselmotordrevne kompressorer. De holder motoren på driftsturtall til de mottar et trykksignal og gasser øyeblikkelig ned motoren til trykksignalet slippes.

Hva er funksjonen til fjær- og kulemekanismen i trykkavlastere?

Fjær- og kulemekanismen avleder væskestrømmen fra spraydysen og sender den i en kontinuerlig syklus fra utløpssiden til innløpssiden av pumpesystemet. Det skjer til operatøren trykker på avtrekkerpistolen for å stoppe prosessen.

Hvordan justere avlastningsventilen?

  • Sørg for at høytrykksvaskeren står på en flat overflate.
  • Start motoren og hold den på 3700 rpm før belastning og 3400 rpm under belastning.
  • Fjern nylonlåsen inne i avlastningsventilen og lukk trykkjusteringsmunnstykket.
  • Fjern skiven og fjæren fra avlasterventilen. Et gjenget stempel med to låsemuttere er synlig.
  • Trekk til mutterne med en skiftenøkkel.
  • Påfør tre tråder fra bunnen og sett skiven, fjæren og mutteren tilbake på plass.