Caster Sockets Braketter og gulvlåser

filtre

REVVO -

Gulvlåser

StilModellPris (eks. mva)
ATLCH1 422NOK
ATLCHR1 698NOK
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A06061 349NOK
RFQ
A08081 349NOK
RFQ
GRAINGER -

Sockets

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A8900167NOK 4
BZFBSVFSSB404 173NOK 1
BSVFSSB201 004NOK 1
BSVFSSB605 522NOK 1
BZFBSVFSSB201 531NOK 1
BZFB2285302 502NOK 1
BSVFRTP407 363NOK 1
BZFBSVFSSB608 425NOK 1
BSVFSSB402 735NOK 1
C8900279NOK 5
DZFB2225249 098NOK 1
BZFB2285724 874NOK 1
E2285701 374NOK 1
BZFB228566911NOK 1
BZFB228564820NOK 1
B30166-150NOK 1
F75405004NOK 1
ALBION -

Gulvlåser

Albion gulvlås er designet for å forhindre at vogner, plattformbiler, arbeidsbenker og annet lignende bærbart utstyr ruller under lasting og lossing. Disse kraftige låsene har ergonomisk utformede forlengede fotpedaler; støpt gummi, sklisikker bremsesko; høykompresjonsfjærer og ståltopptopper. De kan aktiveres ved å trykke lett på fotpedalen og frigjøres ved å trykke på en av de doble uttrekkbare platene. De kommer med en korrosjonsbestandig sinkplate for montering og anbefales kun til bruk på jevne overflater.

StilModellInnvendig avstand på bolthullMonteringsbolt Dia.MonteringstypeTotal høydeTykke tykkelsePris (eks. mva)
A16LF0880G-3 / 8 "Topp plate--1 029NOK
B16LF0580-----665NOK
C16LF0480-----665NOK
D11LF08802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Tallerken9.875 "1 / 8 "365NOK
A16LF0480G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Topp plate6.375 "3 / 16 "1 043NOK
A16LF0580G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Topp plate7.25 "5 / 16 "1 148NOK
A16LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Topp plate8"5 / 16 "1 074NOK
A71LF0680G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Topp plate8.25 "1 / 4 "1 048NOK
D11LF04802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Tallerken6"3 / 8 "365NOK
A71LF0880G2-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Topp plate10.875 "1 / 4 "1 106NOK
D11LF05802-5/8" x 3-5/8"3 / 8 "Tallerken6.875 "1 / 8 "365NOK
A90LF0680G3-3/8" x 5-1/4"1 / 2 "Topp plate9"1 / 4 "1 720NOK
VESTIL -

FL-ADJ-serien justerbare gulvlåser

StilModellUtvidet høydeområdeHøydeMaterialeMonteringsbolt Dia.Tilbaketrukket høydeområdeBrukes med hjulstørrelseBreddePris (eks. mva)
AFL-ADJ-46-SS-8"Rustfritt stål3 / 8 "5 1/2 "til 7 1/4"4 "til 6"5.62 "2 015NOK
BFL-ADJ-466 1/4 "til 8"8"Kraftig støpt stål3 / 8 "5 1/2 "til 7 1/4"4 "til 6"5.62 "1 016NOK
CFL-ADJ-8108 1/4 "til 11 1/2"11.5 "Kraftig støpt stål3 / 8 "6 1/4 "til 9 1/2"6 "til 8"6.69 "1 174NOK
DFL-ADJ-810-SS8 1/4 "til 11 1/2"11.5 "Rustfritt stål3/8 ", 1/2"6 1/4 "til 9 1/2"6 "til 8"6.69 "3 006NOK
VESTIL -

FL-LK-serien gulvlåser for generell bruk

StilModellMaterialeLengde på bunnplateBase plate BreddeHøyde på monteringshullMonteringshullsbreddeUtenfor bolthullavstandTykke tykkelseBrukes med hjulstørrelsePris (eks. mva)
AFL-LK-10-------8"1 502NOK
BFL-LK-LPKraftig støpt stål-------1 588NOK
CFL-LK-SMR-SS-RRustfritt stål--13 / 16 "13 / 32 "2 29 / 32 "x 4 3 / 4"-2" av Travel4 036NOK
DFL-LK-SMR-SS-LRustfritt stål--13 / 16 "13 / 32 "2 29 / 32 "x 4 3 / 4"-2" av Travel4 036NOK
EFL-LK-8ELStål4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "8"656NOK
FFL-LK-SStål----2 1/2 "x 5"-6"1 459NOK
GFL-LK-SMR-RStål--13 / 16 "13 / 32 "2 29 / 32 "x 4 3 / 4"-2" av Travel1 087NOK
HFL-LK-5EGStål4 1 / 2 "4"---1 / 4 "-571NOK
RFQ
IFL-LK-7XStål------6"1 086NOK
JFL-LK-6EHStål7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "6"615NOK
KFL-LK-6EMStål--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"600NOK
LFL-LK-5XStål------5"987NOK
MFL-LK-6ELStål4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"3 / 16 "6"600NOK
NFL-LK-7GStål------6"1 086NOK
OFL-LK-8EHStål7 1 / 4 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "8"672NOK
PFL-LK-8EMStål4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "8"672NOK
QFL-LK-SMR-LStål--13 / 16 "13 / 32 "2 29 / 32 "x 4 3 / 4"-2" av Travel1 087NOK
RFL-LK-4EStål4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "-527NOK
MORSE DRUM -

Gulvlåser

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A8351W-P-603NOK
RFQ
A1541-P-455NOK
RFQ
B2386I-P-4 395NOK
B2386-P5 3 / 4 "2 406NOK
RFQ
A3320-s9 3 / 4 "1 826NOK
RFQ
GRAINGER -

Gulvlåser

StilModellPris (eks. mva)
AP-FL-563-14371NOK
RFQ
BFL-LK-S1 674NOK
CFL-LK-8EL734NOK
DFL-LK-SMR-R1 142NOK
EFL-LK-SMR-SS-L4 122NOK
FFL-LK-8EH745NOK
GFL-LK-6EH685NOK
HFL-LK-6EM660NOK
IFL-LKH-6903NOK
JFF 1502 686NOK
RFQ
KFF 2002 716NOK
RFQ
LP-FL-1013-14780NOK
RFQ
MFL-LK-SMR-SS-R4 148NOK
NFL-LK-6EL650NOK
OFF 1602 662NOK
RFQ
PFL-LK-8EM751NOK
QFL-LKL-5796NOK
RFL-LKH-5888NOK
SFL-LKL-3526NOK
TFL-LKH-81 031NOK
UFL-LKL-4701NOK
AP-FL-750-14377NOK
RFQ
AP-FL-650-14333NOK
RFQ
VFL-LK-4E586NOK
WFL-LKH-4677NOK
VESTIL -

Økonomiske gulvlåser i FL-serien

StilModellHøydeLengdeBrukes med hjulstørrelsePris (eks. mva)
AFL-5--5"343NOK
BFL-46.25 "5.5 "4"370NOK
CFL-67.5 "6"6"385NOK
DFL-88.75 "6.5 "8"415NOK
VESTIL -

FL-LKH Series Polyuretan Gulvlåser

StilModellHjulstørrelseDiameter på fotputenHøydePris (eks. mva)
AFL-LKH-44"2 9 / 16 "4.63 "814NOK
BFL-LKH-55"3 5 / 16 "5.63 "814NOK
CFL-LKH-66"3 5 / 16 "6.56 "844NOK
DFL-LKH-88"3 5 / 16 "8.31 "871NOK
VESTIL -

FL-LKL Series Polyuretan Gulvlåser

StilModellHjulstørrelseHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AFL-LKL-33"3.44 "4.5 "4.06 "707NOK
BFL-LKL-44"4.38 "4.38 "3.88 "719NOK
CFL-LKL-55"5.63 "4.44 "3.88 "776NOK
SHEPHERD CASTER -

Stammehjul monteringsbrakett Pk5

ModellSakPris (eks. mva)
CRNR BRKT 180AE6XCB15NOK
SHEPHERD CASTER -

Stammehjul monteringsuttak Pk5

ModellSakPris (eks. mva)
SR2402ZN-M36AE6XGY19NOK
VALLEY CRAFT -

Valgfri Gulvlås, Weld Caddy

ModellSakPris (eks. mva)
F10457A9AJ8FPJ504NOK
Se detaljer
DAYTON -

Caster Total-Lock-sett, stål, front, stålmateriale

ModellSakPris (eks. mva)
P-TBF12 050X125CH6TEM161NOK
Se detaljer

Caster Sockets Braketter og gulvlåser

Gulvlåser, monteringsbraketter og fatninger for hjul er designet for rullende vogner og skap i kommersielle, bil- og produksjonsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr dette utstyret fra merker som Vestile, Valley Craft, Albion og Shepherd Caster. Gulvlåsene holder mobile stativer, vogner og annet utstyr med hjul i stasjonær posisjon og har fotpedaler som kan tråkkes på for å koble inn fjærbelastede bremseklosser som presser mot gulvet for å skape friksjon, og forhindrer dermed styrehjulene i å bevege seg. Disse gulvlåskatalogen inkluderer sidemonterte gulvlåser, justerbare gulvlåser, gulvlåser for plattformlastebiler, økonomiske, generelle, polyuretan- og toppmonterte gulvlåser og er installert med plater, presspasninger og skruflenser. Hjulenes monteringsbraketter og sokkel har høy belastningskapasitet og brukes i tunge applikasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse låsene, brakettene og stikkontaktene, tilgjengelig i totale høyder fra 1 til 11 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?