Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL FL-LKH-5 gulvlås, stål/polyuretan, 5-7/16 tommer til 6-5/8 tommer Størrelse | AG7TDN 38RX33

VESTIL FL-LKH-5 gulvlås, stål/polyuretan, 5-7/16 tommer til 6-5/8 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7TDN Modell: FL-LKH-5Kryssreferanse: 38RX33
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
814NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvlås
VedleggstypeBolt På
Bolthull Dia. (I.)0.375 "
Hjulstørrelse5"
FARGESølv
Utvidet høyde6.75
Diameter på fotputen3 5 / 16 "
Fotpute materialeTermoplastisk polyuretan
GrepematerialeTermoplastisk polyuretan
Høyde5.63 "
InkludererMonteringshull med spor - 3/8" x 13/16"
Innvendig avstand på bolthull2 9 / 16 "x 3 3 / 16"
Lengde7.63 "
Senket høyde5 5 / 8 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringsbolt Dia.3/8 x 3/4 "
Høyde på monteringshull13 / 16 "
Type monteringshullSpor
Monteringshullsbredde3 / 8 "
Monteringsplate3 15 / 16 "x 4 1 / 2"
Monteringsplate Størrelse3 15 / 16 "x 4 1 / 2"
Monteringsplate tykkelse3 / 16 "
Utenfor bolthullavstand3 3 / 16 "x 3 11 / 16"
Hevet høyde6 3 / 4 "
Tilbaketrukket høyde5.625
Sporhull på midten3 1/16", 3 11/16"
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)13.81
Skipets lengde (cm)19.37
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulstørrelseDiameter på fotputenHøydePris
VESTIL FL-LKH-4 gulvlås, stål/polyuretan, 4-5/8 tommer til 5-3/4 tommer Størrelse | AG7TDM 38RX32 FL-LKH-44"2 9 / 16 "4.63 "814NOK
VESTIL FL-LKH-6 gulvlås, stål/polyuretan, 6-7/16 tommer til 7-5/8 tommer Størrelse | AG7TDP 38RX34 FL-LKH-66"3 5 / 16 "6.56 "844NOK
VESTIL FL-LKH-8 gulvlås, stål/polyuretan, 8-3/8 tommer til 9-5/8 tommer Størrelse | AG7TDQ 38RX35 FL-LKH-88"3 5 / 16 "8.31 "871NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FL-LKH-5 gulvlås, stål/polyuretan, 5-7/16 tommer til 6-5/8 tommer størrelse
814NOK / enhet