Vedleggstype: Bolt På , Farge: Sølv , Fotputemateriale: Termoplastisk polyuretan Inkluderer: Monteringshull med spor - 3/8" x 13/16" , Innvendig bolthullavstand: 2 9 / 16 "x 3 3 / 16" , Lengde: 7.63 " , Materiale: Stål , Høyde på monteringshull: 13 / 16 " , Type monteringshull: Spor , Monteringshullsbredde: 3 / 8 " , Monteringsplatestørrelse: 3 15 / 16 "x 4 1 / 2" , Monteringsplate tykkelse: 3 / 16 " , Utvendig bolthullavstand: 3 3 / 16 "x 3 11 / 16" , sporhull på midten: 3 1/16", 3 11/16" , Bredde: 4.5 "