Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL FL-LK-SMR-SS-R Gulvlås i rustfritt stål, høyre feste

På lager
Vare: AG7TDZ Modell: FL-LK-SMR-SS-RKryssreferanse: 38RX31

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 036 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvlås
VedleggstypeBolt På
Bolthull Dia. (I.)0.375 "
FARGESølv
Utvidet høyde18 "
Utvidet høyde på bunnmonteringshull12 "
Høyde18 "
Innvendig avstand på bolthull2 29 / 32 "x 3 1 / 4"
Lengde3.84 "
MaterialeRustfritt stål
MåleenheterHVER
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Monteringshøyde10 "til 13 7/8"
Høyde på monteringshull13 / 16 "
Type monteringshullSpor
Monteringshullsbredde13 / 32 "
Monteringsplate tykkelse1 / 8 "
Utenfor bolthullavstand2 29 / 32 "x 4 3 / 4"
Pad monteringshøyde1 1 / 2 "
Plate Høyde6 1 / 2 "
Plate bredde4 1 / 2 "
Tilbaketrukket høyde15.46875
Tilbaketrukket høyde på bunnmonteringshull10 "
Brukes med hjulstørrelse2" av Travel
Brukes med hjulbredde2" av Travel
Bredde8.31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)46.83
Skipets lengde (cm)17.62
Skipets bredde (cm)9.05
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeLengde på bunnplateBase plate BreddeHøyde på monteringshullMonteringshullsbreddeUtenfor bolthullavstandTykke tykkelseBrukes med hjulstørrelsePris
VESTIL FL-LK-LP Gulvlås, lavprofilfeste, høyde 4-1/2 tommer | AB9ZJR 2GWZ8 FL-LK-LPKraftig støpt stål-------1 200 NOK
VESTIL FL-LK-10 Gulvlås, 8-7/8 tommer til 9-15/16 tommers høyde | AG7TCZ FL-LK-10-------8"1 502 NOK
VESTIL FL-LK-4E gulvlås, standard bruk med 4-tommers hjul | AG7TDA 39UT58 FL-LK-4EStål4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "-527NOK
VESTIL FL-LK-5X Gulvlås, 4-5/8 tommer til 5-5/8 tommers høyde | AG7TDC FL-LK-5XStål------5"1 025 NOK
VESTIL FL-LK-6EH Gulvlås, høy brukt med 6 tommers hjul | AG7TDD 39UT66 FL-LK-6EHStål7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "6"615NOK
VESTIL FL-LK-6EL Gulvlås, lav brukt med 6 tommers hjul | AG7TDE 39UT62 FL-LK-6ELStål4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"3 / 16 "6"600NOK
VESTIL FL-LK-6EM Gulvlås, Midt brukt med 6 tommers hjul | AG7TDF 39UT61 FL-LK-6EMStål--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"600NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FL-LK-SMR-SS-R Gulvlås i rustfritt stål, høyre feste
4 036 NOK / enhet