Vedleggstype: Bolt På , Baseplate Dia.: 3 3 / 4 " , Bolthullsavstandslengde: 4 3 / 8 " , Bolthullsavstandsbredde: 4 1 / 2 " , Caster Dia.: 4" , hjulstørrelse: 5" , Utvidet høyde på bunnmonteringshull: 12 " , Bli ferdig: Galvanisert , Monteringsbolt Dia.: 3 / 8 " , Monteringshullstørrelse: 1 / 2 " , Type monteringshull: Spor , Monteringsplate tykkelse: 1 / 8 " , Monteringstype: Topp plate , Antall monteringshull for bunnplate: 4 , Pad monteringshøyde: 1 1 / 2 " , Tilbaketrukket høyde på bunnmonteringshull: 10 " , Toppplatelengde: 5 1 / 2 " , Toppplatebredde: 5 1 / 2 " , Type: Foot Pedal