Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL FL-LK-8EL Gulvlås, lav brukt med 8 tommers hjul | AG7TDK 39UT59

VESTIL FL-LK-8EL Gulvlås, lav brukt med 8 tommers hjul

På lager
Vare: AG7TDK Modell: FL-LK-8ELKryssreferanse: 39UT59
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
656NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvlås
VedleggstypeBolt På
Lengde på bunnplate4 9 / 16 "
Base plate Bredde3 15 / 16 "
Bolthull Dia. (I.)0.4375 "
Caster Dia.8"
FARGESølv
Utvidet høyde9.5
Høyde9.75 "
InkludererMonteringshull med spor - 7/16" x 3/4"
Innvendig avstand på bolthull2 9 / 16 "x 3 1 / 4"
Lengde6.25 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Monteringshøyde9 1 / 2 "
Høyde på monteringshull3 / 4 "
Type monteringshullSpor
Monteringshullsbredde7 / 16 "
MonteringstypeTopp plate
Antall monteringshull for bunnplate4
Utenfor bolthullavstand3 "x 3 5 / 8"
Pad monteringshøyde1 1 / 2 "
Platelengde4-1 / 2 tommer
Tykke tykkelse1 / 4 "
Plate bredde4 inn.
Tilbaketrukket høyde8.75
typenFoot Pedal
Brukes med hjulstørrelse8"
Bredde4.31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8425490000

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeLengde på bunnplateBase plate BreddeHøyde på monteringshullMonteringshullsbreddeUtenfor bolthullavstandTykke tykkelseBrukes med hjulstørrelsePris
VESTIL FL-LK-LP Gulvlås, lavprofilfeste, høyde 4-1/2 tommer | AB9ZJR 2GWZ8 FL-LK-LPKraftig støpt stål-------1 200 NOK
VESTIL FL-LK-10 Gulvlås, 8-7/8 tommer til 9-15/16 tommers høyde | AG7TCZ FL-LK-10-------8"1 502 NOK
VESTIL FL-LK-4E gulvlås, standard bruk med 4-tommers hjul | AG7TDA 39UT58 FL-LK-4EStål4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "-527NOK
VESTIL FL-LK-5X Gulvlås, 4-5/8 tommer til 5-5/8 tommers høyde | AG7TDC FL-LK-5XStål------5"1 025 NOK
VESTIL FL-LK-6EH Gulvlås, høy brukt med 6 tommers hjul | AG7TDD 39UT66 FL-LK-6EHStål7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "6"615NOK
VESTIL FL-LK-6EL Gulvlås, lav brukt med 6 tommers hjul | AG7TDE 39UT62 FL-LK-6ELStål4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"3 / 16 "6"600NOK
VESTIL FL-LK-6EM Gulvlås, Midt brukt med 6 tommers hjul | AG7TDF 39UT61 FL-LK-6EMStål--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"600NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FL-LK-8EL Gulvlås, lav brukt med 8 tommers hjul
656NOK / enhet