CLEVELAND Chucking Reamer


filtre
Fasing (grad.): 45 , Klipperetning: Høyre hånd , Dimensjonstype: Brøkdel tommer , Bli ferdig: Bright , Materiale: High Speed ​​Steel , Skafttype: Rett
StilModellStørrelseDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.SkaftstørrelsePris (eks. mva)
A
C26083
1 / 2 "0.5 "2"1 / 2 "68"0.435 "0.435 "920NOK
A
C25513
1 / 4 "0.25 "1.5 "1 / 4 "66"0.24 "0.24 "572NOK
A
C25216
1 / 8 "0.125 "7 / 8 "1 / 8 "63.5 "0.119 "0.119 "413NOK
A
C25060
1 / 16 "0.0625 "1 / 2 "1 / 16 "42.5 "0.058 "0.058 "461NOK
A
C25807
3 / 8 "0.375 "1.75 "3 / 8 "67"0.31 "0.31 "726NOK
A
C25366
3 / 16 "0.1875 "1.125 "3 / 16 "64.5 "0.18 "0.18 "492NOK
A
C25140
3 / 32 "0.0938 "3 / 4 "3 / 32 "43"0.088 "0.088 "409NOK
A
C25661
5 / 16 "0.3125 "1.5 "5 / 16 "66"0.279 "0.279 "645NOK
A
C25290
5 / 32 "0.1562 "1"5 / 32 "64"0.151 "0.151 "483NOK
A
C25100
5 / 64 "0.0781 "3 / 4 "5 / 64 "43"0.072 "0.072 "437NOK
A
C25947
7 / 16 "0.4375 "1.75 "7 / 16 "67"0.373 "0.373 "925NOK
A
C25438
7 / 32 "0.2188 "1.25 "7 / 32 "65"0.207 "0.207 "582NOK
A
C25178
7 / 64 "0.1094 "7 / 8 "7 / 64 "43.5 "0.103 "0.103 "419NOK
A
C25608
9 / 32 "0.2812 "1.5 "9 / 32 "66"0.248 "0.248 "708NOK
A
C25254
9 / 64 "0.1406 "1"9 / 64 "64"0.135 "0.135 "521NOK
A
C25733
11 / 32 "0.3438 "1.5 "11 / 32 "66"0.279 "0.279 "800NOK
A
C25327
11 / 64 "0.1719 "1.125 "11 / 64 "64.5 "0.164 "0.164 "556NOK
A
C25878
13 / 32 "0.4062 "1.75 "13 / 32 "67"0.31 "0.31 "837NOK
A
C25402
13 / 64 "0.2031 "1.25 "13 / 64 "65"0.194 "0.194 "563NOK
A
C25474
15 / 64 "0.2344 "1.5 "15 / 64 "66"0.226 "0.226 "614NOK
A
C25550
17 / 64 "0.2656 "1.5 "17 / 64 "66"0.248 "0.248 "677NOK
A
C25622
19 / 64 "0.2969 "1.5 "19 / 64 "66"0.279 "0.279 "782NOK
A
C25698
21 / 64 "0.3281 "1.5 "21 / 64 "66"0.279 "0.279 "817NOK
A
C25768
23 / 64 "0.3594 "1.75 "23 / 64 "67"0.31 "0.31 "800NOK
A
C25844
25 / 64 "0.3906 "1.75 "25 / 64 "67"0.31 "0.31 "880NOK
A
C25911
27 / 64 "0.4219 "1.75 "27 / 64 "67"0.373 "0.373 "886NOK
A
C25981
29 / 64 "0.4531 "1.75 "29 / 64 "67"0.373 "0.373 "942NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?