Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C25768 Chucking Reamer 23/64 Inch Straight Flute | AC9WQU 3L424

CLEVELAND C25768 Chucking Reamer 23/64 tommers rett fløyte

På lager
Vare: AC9WQU Modell: C25768Kryssreferanse: 3L424
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
800NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChucking Reamer
Avfasing (grad.)45
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.3594 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishBright
Fløytelengde1.75 "
Brøkstørrelse23 / 64 "
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter6
Total lengde7"
ShankRett
Shank Dia.0.31 "
Skaftstørrelse0.31 "
Skaft TypeRett
Størrelse23 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207600035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.SkaftstørrelsePris
CLEVELAND C25060 Chucking Reamer 1/16 tommers rett fløyte | AC9UEX 3K539 C250601 / 16 "0.0625 "1 / 2 "1 / 16 "42.5 "0.058 "0.058 "461NOK
CLEVELAND C25100 Chucking Reamer 5/64 tommers rett fløyte | AC9UEY 3K586 C251005 / 64 "0.0781 "3 / 4 "5 / 64 "43"0.072 "0.072 "437NOK
CLEVELAND C25140 Chucking Reamer 3/32 tommers rett fløyte | AC9UFB 3K655 C251403 / 32 "0.0938 "3 / 4 "3 / 32 "43"0.088 "0.088 "409NOK
CLEVELAND C25178 Chucking Reamer 7/64 tommers rett fløyte | AC9UFC 3K710 C251787 / 64 "0.1094 "7 / 8 "7 / 64 "43.5 "0.103 "0.103 "419NOK
CLEVELAND C25216 Chucking Reamer 1/8 tommers rett fløyte | AC9UFD 3K760 C252161 / 8 "0.125 "7 / 8 "1 / 8 "63.5 "0.119 "0.119 "413NOK
CLEVELAND C25254 Chucking Reamer 9/64 tommers rett fløyte | AC9UFN 3K836 C252549 / 64 "0.1406 "1"9 / 64 "64"0.135 "0.135 "521NOK
CLEVELAND C25290 Chucking Reamer 5/32 tommers rett fløyte | AC9UFP 3K886 C252905 / 32 "0.1562 "1"5 / 32 "64"0.151 "0.151 "483NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C25768 Chucking Reamer 23/64 tommers rett fløyte
800NOK / enhet