Farge: Svart, Sølv , Høyde: 10 " Inkluderer: Overtrykksventil , Innløpsstørrelse: 1" , Innløpstype: PT , Lengde: 15 " , Materiale: Aluminum , Materialer som håndteres: Bulkoljer, hydraulikkolje, frostvæske eller frostvæskeblandinger , Uttaksstørrelse: 3 / 4 " , Uttakstype: PT , Lengde på strømledningen: 8 ft. , Pumpetype: Drivstoffoverføring , Motstandsdyktig mot: Værbestandig , Bredde: 23 "
PUMP-EO-serien elektriske oljepumper
Elektriske oljepumper i Vestil PUMP-EO-serien brukes til å overføre hydraulikkoljer og frostvæskeblandinger i bulk. De har støpte aluminiumskropper for et høyt styrke-til-vekt-forhold. Disse pumpene inkluderer også en intern bypass-ventil som gjør at strømmen kan forbikobles når utløpstrykket overstiger ventilinnstillingen. De har 2-tommers pluggadaptere for å monteres direkte på trommer og tanker. Disse OSHA-kompatible enhetene kan produsere opptil 8 GPM-strømmer. De er egnet for bruk i bil-, romfarts-, kraftproduksjons-, olje- og gass- og landbruksindustrien.