Kjelens avløpsventiler

filtre

Kjelens dreneringsventiler er plassert i bunnen av kjelen og lar vann og sedimenter dreneres ut av kjelen for å forhindre skade eller tilstopping av systemet. De er ideelle for den kjemiske, farmasøytiske, malings- og sementindustrien.
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A50674W1"456NOK
A50672W1 / 2 "268NOK
A50673W3 / 4 "411NOK
StilModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris (eks. mva)
A102-004NLMPT x MPT3 / 4 "198NOK
A102-003NLMPT x MPT hannslange1 / 2 "176NOK
APPROVED VENDOR -

Kjelens avløpsventil kvart sving

StilModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris (eks. mva)
AGGS-2VRP8Kopp eller MNPT x slange3 / 4 "124NOK
AGGS-2VRP7Kopp eller MNPT x slange1 / 2 "122NOK
BGGS-2VRP5FNPT x slange1 / 2 "131NOK
BGGS-2VRP6FNPT x slange3 / 4 "138NOK
C1APV6FNPT x MNPT3 / 4 "x 1 / 2"140NOK
C1APV5MNPT x Loddekopp1 / 2 "159NOK
SPEARS VALVES -

Kjelevannventil Slip Cpvc

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
ABDC-0500-S1 / 2 "94NOK
ABDC-0750-S3 / 4 "99NOK
APOLLO VALVES -

Kjelens avløpsventiler

StilModellPris (eks. mva)
A31LF20204458NOK
A31LF21204469NOK
A31LF50104499NOK
StilModellPris (eks. mva)
A3160904419NOK
A3160804396NOK
A3160813S396NOK
A3160713365NOK
A3161013407NOK
A3160913391NOK
A3161204435NOK
A3161004419NOK
A3161202502NOK
A3161213414NOK
A3160813396NOK
A3161104435NOK
StilModellPris (eks. mva)
A3170104P435NOK
A3170013453NOK
A3170004P435NOK
A3170004435NOK
A3170104435NOK
APPROVED VENDOR -

Kjelens avløpsventiler

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A1CNR91 / 2 "82NOK
A1CNT13 / 4 "85NOK
WATTS -

BD-QT-serien, kjelevannventil Mnpt messing

StilModellInnløpsstørrelseRørstørrelsePris (eks. mva)
ABD-QT- 1/21 / 2 "1 / 2 "260NOK
BBD-QT- 3/43 / 4 "3 / 4 "292NOK
WATTS -

Kjeleavløpsavstengninger

StilModellMaks. Temp.Body MaterialKroppsmønsterMfr. SerieStørrelse på uttakKroppsstilInntakstilkoblingInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
ABD-1C 1/2 FGD180 ° FMessingVinkel---Hann gjenget1 / 2 "277NOK
RFQ
BBD3F 1/2180 ° FMessingVinkelBD3 / 4 "VinkelGjenget hunn1 / 2 "186NOK
CLFBD-1C 1/2180 ° FMessingVinkelLFBD1 / 2 "VinkelHann gjenget1 / 2 "184NOK
DBD5 1/2180 ° FMessingRettBD3 / 4 "RettHann gjenget1 / 2 "178NOK
DLFBD5 1/2180 ° FMessingRettLFBD1 / 2 "RettHann gjenget1 / 2 "229NOK
BLFBD3F 1/2180 ° FMessingVinkelLFBD1 / 2 "VinkelGjenget hunn1 / 2 "241NOK
EBD2 3/4180 grader FMessing-BD3 / 4 "Vinkel-3 / 4 "208NOK
FBD4F 3/4180 grader FMessing-BD3 / 4 "Vinkel-3 / 4 "195NOK
ELFBD2 3/4180 grader FMessing-LFBD3 / 4 "Vinkel-3 / 4 "271NOK
GLFBD6 3/4180 grader FMessing-LFBD3 / 4 "Rett-3 / 4 "199NOK
GBD6 3/4180 grader FMessing-BD3 / 4 "Rett-3 / 4 "152NOK
FLFBD4F 3/4180 grader FMessing-LFBD3 / 4 "Vinkel-3 / 4 "250NOK
HLFBD-2C 3/4180 grader FMessing-LFBD3 / 4 "Vinkel-3 / 4 "210NOK
ILFBD-QT 1/2250 ° FSmidd messingVinkelLFBD-QT1 / 2 "VinkelHann gjenget1 / 2 "339NOK
JLFBD-QT 3/4250 grader FSmidd messing-LFBD-QT3 / 4 "Vinkel-3 / 4 "399NOK
GRAINGER -

Kjelens avløpsventiler

StilModellPris (eks. mva)
A2027198NOK
RFQ
B20273100NOK
RFQ

Kjelens avløpsventiler

Kjelens avløpsventiler, også kjent som avløpsventiler, er designet for bruk med kjeler, varmtvannsbereder og lagertanker for å tømme vann fra et rørleggerarbeid eller varmesystem. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse avløpsventilene fra merker som Watts, Proline og Webstone. Disse ventilene har en full-flow design med en maksimal trykkvurdering på 125 psi WOG. Kjeleventilventiler fra Watts er ideelle for bruk i vannvarmesystemer og har messingkonstruksjon med 3/4 tommers slangegjengetilkobling på utløpet. De er videre utstyrt med en justerbar Teflon-stammepakning for å gi positiv avstengning og et aluminiums-kvartsving-t-håndtak for manuell kontroll. Velg fra et bredt utvalg av disse avløpsventilene tilgjengelig i messing, celcon(R), CPVC, smidd messing og lavt blymateriale i messing, på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en kjeleavløpsventil og en kjeleavblåsningsventil?

En kjeleavløpsventil frigjør vann og sedimenter som samles i bunnen av en dampkjel, mens kjelens utblåsningsventil på den annen side slipper ut vann som inneholder høye nivåer av oppløste faste stoffer.

Hvordan unngå tilbakestrømning?

Kjelens avløpsventiler kan utstyres med en tilbakestrømningssikring for å hindre at vann renner tilbake inn i kjelen.

Hvordan kan jeg forhindre at tømmeventilen min fryser i kaldt vær?

Hvis kjelen din er plassert i et uoppvarmet rom eller i et område der temperaturen kan falle under frysepunktet, kan vannet i avløpsventilen fryse. For å forhindre dette, sørg for at kjelen din er isolert og at avløpsventilen er plassert på et sted som er beskyttet mot kulde.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?