Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL FL-LK-LP Gulvlås, lavprofilfeste, høyde 4-1/2 tommer | AB9ZJR 2GWZ8

VESTIL FL-LK-LP Gulvlås, lavprofilfeste, høyde 4-1/2 tommer

På lager
Vare: AB9ZJR Modell: FL-LK-LPKryssreferanse: 2GWZ8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 200 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvlås
VedleggstypeBolt På
Bolthull Dia. (I.)0.375 "
Avstand mellom boltehull4 1 / 2 "x 4 3 / 8"
Bolthullsavstandslengde4 3 / 8 "
Bolthullsavstandsbredde4 1 / 2 "
FARGESølv
Utvidet høyde4.56 "
Høyde3.75 "
Innvendig avstand på bolthull4-1/2" x 4-3/8"
Lengde7.06 "
Lås TypeFoot Pedal
MaterialeKraftig støpt stål
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Monteringshøyde4-3 / 8 tommer
Monteringsplate tykkelse1 / 8 "
MonteringstypeTallerken
Total høyde4 9 / 16 "
Generell størrelse5-1/2 x 5-1/2
Tykke tykkelse1 / 4 "
Tilbaketrukket høyde3.75 "
Toppplatelengde5 1 / 2 "
Toppplatebredde5 1 / 2 "
typenLav profil
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeLengde på bunnplateBase plate BreddeHøyde på monteringshullMonteringshullsbreddeUtenfor bolthullavstandTykke tykkelseBrukes med hjulstørrelsePris
VESTIL FL-LK-10 Gulvlås, 8-7/8 tommer til 9-15/16 tommers høyde | AG7TCZ FL-LK-10-------8"1 502 NOK
VESTIL FL-LK-4E gulvlås, standard bruk med 4-tommers hjul | AG7TDA 39UT58 FL-LK-4EStål4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "-527NOK
VESTIL FL-LK-5X Gulvlås, 4-5/8 tommer til 5-5/8 tommers høyde | AG7TDC FL-LK-5XStål------5"1 025 NOK
VESTIL FL-LK-6EH Gulvlås, høy brukt med 6 tommers hjul | AG7TDD 39UT66 FL-LK-6EHStål7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "6"615NOK
VESTIL FL-LK-6EL Gulvlås, lav brukt med 6 tommers hjul | AG7TDE 39UT62 FL-LK-6ELStål4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"3 / 16 "6"600NOK
VESTIL FL-LK-6EM Gulvlås, Midt brukt med 6 tommers hjul | AG7TDF 39UT61 FL-LK-6EMStål--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"600NOK
VESTIL FL-LK-7G Gulvlås, 6-1/4 tommer til 7-3/4 tommers høyde | AG7TDG FL-LK-7GStål------6"1 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FL-LK-LP Gulvlås, lavprofilfeste, høyde 4-1/2 tommer
1 200 NOK / enhet