VESTIL RLAD-serien bærbare totrinnsstiger


filtre
Base lengde: 23.5 " , Base Bredde: 20.56 " , Kapasitet: 300 lbs. , Styrehjul Materiale: Stivt gummi , Dybde: 23.5 " , Avstand mellom trinn: 10 " , Rekkverk Høyde: 42 " , Rekkverk inkludert: Ja , Høyde: 42 " , Stigemateriale: Stål , Antall styrehjul: 2 , Antall trinn: 2 , Total dybde: 23.5 " , Bakhjulsbredde: 2" , Fjærbelastet: Nei , Trinndybde: 8" , Trinnbredde: 16 " , Topp trinnhøyde fra bakken: 20 " , Hjultype: Stivt gummi
StilModellFARGETrinnmaterialeTrinnstilPris (eks. mva)
A
RLAD-P-2-B
BlåPerforert stålperforert6 584 NOK
B
RLAD-2-B
BlåGummiGummi6 442 NOK
C
RLAD-P-2-Y
GulPerforert stålperforert6 584 NOK
D
RLAD-2-Y
GulGummiGummi6 442 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?