KERN AND SOHN EHA Series Skolevekter


filtre
Skjermtype: LCD , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Plattformdybde: 7 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 120 mm x 120 , Oppgjørstid: 3 sek. , Enheter: ct, dwt, g, gn, oz , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veieplattformens dimensjoner: 120 x 120 x 7 mm , Veie overflatedybde: 120 mm , Diameter på veieoverflate: 105 mm , Veieoverflatebredde: 120 mm
StilModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdelinearitetMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Pris (eks. mva)
A
EHA 500-2
210 x 165 x 65 mm65mm165 mm+/- 0.03 g10mg100mg1 142 NOK
B
EHA 1000-1
225 x 160 x 50 mm50 mm160 mm+/- 0.3 g100mg1g902NOK
C
EHA 3000-0
225 x 160 x 50 mm50 mm160 mm+/- 2 g1g10g841NOK
D
EHA 3000-1
225 x 160 x 50 mm50 mm160 mm+/- 0.3 g100mg1g1 142 NOK
E
EHA 500-1
225 x 160 x 50 mm50 mm160 mm+/- 0.3 g100mg1g841NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?