Dørlufter

filtre

DAYTON -

Dørluft

Dayton dørgaller er designet for konstant luftbevegelse gjennom dører (metall eller tre) samtidig som personvern og sikkerhet i anlegget opprettholdes. Disse enhetene har en flensramme som gir stor styrke og stivhet. De er utstyrt med blad i V -stil for enkelt inntak eller utblåsing av luftstrøm gjennom enhver barriere og gir størst mulig personvern. De har videre malt stål eller ekstrudert aluminiumskonstruksjon for utmerket styrke og korrosjonsmotstand og er tilgjengelige i størrelser fra 16.25 til 22.25 tommers bredder.

StilModellFinishFritt områdeHøydeMaterialeAntall kniverBreddePris (eks. mva)
A5NKL1Klart anodisert0.638 Square-Ft.14.13 "Ekstrudert aluminium1716.25 "1 474NOK
A5NKL2Klart anodisert0.482 Square-Ft.10.125 "Ekstrudert aluminium1118.25 "1 263NOK
A5NKL4Klart anodisert0.822 Square-Ft.14.13 "Ekstrudert aluminium1720.25 "1 654NOK
A5NKL3Klart anodisert1.02 Square-Ft.18.125 "Ekstrudert aluminium2418.25 "1 922NOK
A5NKL7Klart anodisert1.12 Square-Ft.16.125 "Ekstrudert aluminium2122.25 "1 978NOK
B6WRK1Grå maling1.53 Square-Ft.18.125 "Stål3026.25 "1 953NOK
B6WRK2Grå maling1.72 Square-Ft.20.125 "Stål3426.25 "2 143NOK
B6WRJ7Grå maling1.12 Square-Ft.16.125 "Stål2622.25 "1 656NOK
B6WRJ8Grå maling1.27 Square-Ft.18.125 "Stål3022.25 "1 750NOK
B6WRJ3Grå maling1.02 Square-Ft.18.125 "Stål3018.25 "1 664NOK
DAYTON -

Dørluver, 10-1/8 tommer høyde

Dayton dørrammer er produsert for kontinuerlig luftbevegelse gjennom dører (metall eller tre) samtidig som personvernet og sikkerheten opprettholdes. Disse enhetene har en flensramme som gir stor styrke og stivhet. De er utstyrt med blad i V -stil for komfortabelt inntak eller utblåsing av luftstrøm gjennom enhver barriere. De har videre malt stål eller ekstrudert aluminiumskonstruksjon som gir overlegen styrke og korrosjonsbestandighet. Velg mellom en rekke av disse dørrammene, tilgjengelig i bredder 10.25, 14.25, 16.25 og 18.25 tommer.

StilModellFinishFritt områdeMaterialeAntall kniverBreddePris (eks. mva)
A6WRK6Klart anodisert0.361 Square-Ft.Ekstrudert aluminium1414.25 "1 308NOK
A5NKL0Klart anodisert0.422 Square-Ft.Ekstrudert aluminium1116.25 "1 159NOK
A6WRK4Klart anodisert0.280 Square-Ft.Ekstrudert aluminium1410.25 "1 142NOK
B6WRJ2Grå maling0.482 Square-Ft.Stål1418.25 "1 152NOK
B6WRJ0Grå maling0.422 Square-Ft.Stål1416.25 "1 065NOK
B6WRH6Grå maling0.280 Square-Ft.Stål1410.25 "784NOK
B6WRH8Grå maling0.361 Square-Ft.Stål1414.25 "1 005NOK
DAYTON -

Dørlameller, 12-1/8 tommers høyde, 22-1/4 tommers bredde

Dayton -dører gir riktig ventilasjon i lukkede rom gjennom kanaler. De tillater luftbevegelse samtidig som de opprettholder personvernet og sikkerheten i tre- eller metallkapslinger. Disse dørrammene har robust metallkonstruksjon (aluminium / stål) med inverterte V-stilblader i en vinkel på 45 grader. De har anodisert finish for å forhindre korrosjon og skruer for enkel installasjon. Velg mellom et stort utvalg av disse dørrammene, tilgjengelig i 14 og 18 bladvarianter på Raptor Supplies.

StilModellFinishMaterialeAntall kniverPris (eks. mva)
A5NKL5Klart anodisertEkstrudert aluminium141 670NOK
B6WRJ5Grå malingStål181 389NOK
DAYTON -

Dører, 22-1/4 tommer høyde

Dayton -dører gir riktig ventilasjon i lukkede rom gjennom kanaler. De tillater luftbevegelse samtidig som de opprettholder personvernet og sikkerheten i tre- eller metallkapslinger. Disse dørrammene har robust metallkonstruksjon (aluminium / stål) med inverterte V-stilblader i en vinkel på 45 grader. De har anodisert finish for å forhindre korrosjon og har skruer for enkel installasjon. Velg mellom et stort utvalg av disse dørrammene, tilgjengelig i 17, 24, 30 og 38 bladvarianter på Raptor Supplies.

StilModellFinishFritt områdeHøydeMaterialeAntall kniverPris (eks. mva)
A5NKL6Klart anodisert0.914 Square-Ft.14.13 "Ekstrudert aluminium171 739NOK
A5NKL8Klart anodisert1.27 Square-Ft.18.125 "Ekstrudert aluminium242 308NOK
A5NKL9Klart anodisert1.58 Square-Ft.22.13 "Ekstrudert aluminium302 695NOK
B6WRJ9Grå maling1.58 Square-Ft.22.13 "Stål382 066NOK
DAYTON -

Dørluver, 6-1/8 tommer høyde

Dayton dørlukker er kompakte enheter som er komfortabelt installert på dører for å gi tilpassede åpninger for luftinntak, eksos og ventilasjon. Bladene til disse lamellene er spesielt plassert i en omtrentlig vinkel på 45 grader for å opprettholde personvernet. Disse lamellene er konstruert av lett og korrosjonsbestandig materiale og består av festemidler for enkel installasjon. Velg mellom en rekke av disse veggåpningene for lamell, tilgjengelig i konstruksjoner av stål og ekstrudert aluminium Raptor Supplies.

StilModellFinishMaterialePris (eks. mva)
A6WRK5Klart anodisertEkstrudert aluminium974NOK
B6WRH7Grå malingStål741NOK
DAYTON -

Dører, 14-1/8 tommer høyde

Dayton -dører gir riktig ventilasjon i lukkede rom gjennom kanaler. De tillater luftbevegelse samtidig som de opprettholder personvernet og sikkerheten i tre- eller metallkapslinger. Disse dørrammene har robust metallkonstruksjon (aluminium / stål) med inverterte V-stilblader i en vinkel på 45 grader. De har anodisert finish for å forhindre korrosjon og leveres med installasjonsskruer for enkel montering. Velg mellom et stort utvalg av disse dørrammene, tilgjengelig i 17 og 22 bladvarianter på Raptor Supplies.

StilModellFinishFritt områdeMaterialeAntall kniverBreddePris (eks. mva)
A5NKN0Klart anodisert1.09 Square-Ft.Ekstrudert aluminium1726.25 "2 026NOK
B6WRJ1Grå maling0.638 Square-Ft.Stål2216.25 "1 329NOK
B6WRK0Grå maling1.09 Square-Ft.Stål2226.25 "1 818NOK
B6WRH9Grå maling0.546 Square-Ft.Stål2214.25 "1 258NOK
B6WRJ4Grå maling0.822 Square-Ft.Stål2220.25 "1 459NOK
B6WRJ6Grå maling0.914 Square-Ft.Stål2222.25 "1 548NOK
DAYTON -

Dører, 26-1/4 tommer høyde

Dayton dørgaller regulerer luftstrøm eller lysinntrengning i rom og lukkede rom. De er installert på bunnen av dørene for å la frisk luft bevege seg gjennom dem. Disse lamellene er laget av ekstrudert aluminium/stål og har et sett med blader bøyd i en vinkel på 45 grader for å tillate ventilasjon samtidig som personvernet opprettholdes. De er utstyrt med monteringsskruer for enkel montering på 1-3/8 til 2-1/4 tommer tykke dører. Velg mellom et bredt utvalg av dørgaller, tilgjengelig i 24, 27, 37 og 38 bladvarianter på Raptor Supplies.

StilModellFinishFritt områdeHøydeMaterialeAntall kniverPris (eks. mva)
A5NKN1Klart anodisert1.53 Square-Ft.18.125 "Ekstrudert aluminium242 503NOK
A5NKN2Klart anodisert1.72 Square-Ft.20.125 "Ekstrudert aluminium272 679NOK
A5NKN3Klart anodisert2.34 Square-Ft.26.13 "Ekstrudert aluminium373 512NOK
B6WRK3Grå maling2.34 Square-Ft.26.13 "Stål383 019NOK
DAYTON -

Dørluft 14-1 / 4 H 14-1 / 8 W Aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
5NKK9AE4WLT1 484 NOK

Dørlufter

Dørluker er designet for luftbevegelse gjennom dører samtidig som de opprettholder sikkerhet og privatliv. Disse Dayton lamelldører har kraftig konstruksjon med inverterte blader i V-stil i 45 graders vinkel. De er ofte tilgjengelige i ekstrudert aluminium med klar anodisert overflate eller malt stål med en grå grunning Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?