HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Industriell innhyllet låseplugg


filtre
Antimikrobiell: Nei , Farge: Svart, hvit , Tilkobling: Trykk terminalskruer , Karakter: Industriell , Høyde: 4.21 " , IP-vurdering: 20 , Montering: Ledningsmontert , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Type: Innhyllet , Ledningsstørrelse: # 16 AWG til # 8 AWG , Ledningstype: standard
StilModellMaks. HPampsKabelrekkeviddeNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerFasePris (eks. mva)
A
HBL2741S
-300.350-1.150"L17-30PL17-30P34-ledningTre fase1 204 NOK
B
HBL2311S
1200.360-0.930"L5-20PL5-20P23-ledningEnkel fase506NOK
C
HBL2621S
2300.360-0.930"L6-30PL6-30P23-ledningEnkel fase847NOK
D
HBL2711S
2300.350-1.150"L14-30PL14-30P34-ledningEnkel fase1 044 NOK
B
HBL2321S
2200.325-0.930"L6-20PL6-20P23-ledningEnkel fase497NOK
E
HBL2511S
2200.350-1.150"L21-20PL21-20P45-ledning3-fase WYE1 053 NOK
F
HBL2411S
2200.350-1.150"L14-20PL14-20P34-ledningEnkel fase865NOK
G
HBL2611S
2300.360-0.930"L5-30PL5-30P23-ledningEnkel fase829NOK
H
HBL2421S
3200.350-1.150"L15-20PL15-20P34-ledningTre fase843NOK
I
HBL2721S
3300.350-1.150"L15-30PL15-30P34-ledningTre fase994NOK
J
HBL2811S
330-L21-30PL21-30P45-lednings jording3-fase WYE1 408 NOK
K
HBL2431S
5200.350-1.150"L16-20PL16-20P34-ledningTre fase822NOK
L
HBL2731S
10300.350-1.150"L16-30PL16-30P34-ledningTre fase1 080 NOK

Industriell innhyllet låseplugg

Hubbell Wiring Device-Kellems innhyllede plugger skyves på låsende hunkontakter eller kontakter og vrides for å låse pluggen, og forhindrer dermed løse forbindelser på grunn av vibrasjoner. De er laget av nylon / komposittmaterialer for høy strekkfasthet og utmerket slitasje- og korrosjonsbestandighet. Disse pluggene har overlegen ledningsgrep for å beskytte avslutninger mot overdreven belastning og et integrert støvskjerm for å beskytte ledningskammeret mot forurensninger eller støv. Med en maksimal strømstyrke på 30A er disse pluggene tilgjengelige i lengder på 2.26 og 2.33 tommer. Raptor Supplies tilbyr også midget låsevinkel plugger med ML-2P og ML-3P NEMA-klassifiseringer for sikre tilkoblinger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?