BRADY Rørmarkør, drikkevann


filtre
Rullelengde: 30ft.
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris (eks. mva)
A
4111-F
-Grønn6 "til 7-7 / 8"-HvitStrap-On-Trykt plastark237NOK
B
4111-D
2 13 / 16 "Grønn4 til 6 "2 13 / 16 "HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark270NOK
B
4111-C
2"Grønn2-1/2 to 3-7/8"2"HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark213NOK
C
106146
2.75 "Grønn3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3polyester327NOK
D
7219-3C
2.75 "Grønn3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl189NOK
E
7218-3C
2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl189NOK
F
106149
7"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4polyester306NOK
G
7219-4
7"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl192NOK
H
7218-4
7"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl192NOK
B
4111-B
7 / 8 "Grønn1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark145NOK
I
41472
8"Grønn-8"HvitKlipse på-Trykkfølsom vinyl1 302 NOK
J
20456
8"Grønn-1"HvitSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm398NOK
K
5744-I
8"Grønn1-1/2 to 2-3/8"9"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester171NOK
K
5744-O
8"Grønn-5"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester172NOK
A
4111-H
9 5 / 16 "Grønn10 "til 15"9 5 / 16 "HvitStrap-On1Trykt plastark426NOK
A
4111-G
10 "Grønn8 "til 9-7 / 8"10 "HvitStrap-On1Trykt plastark334NOK
K
II-5744
12 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"27.5 "HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester332NOK
J
73917
12 "Grønn-2"HvitSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm634NOK
L
15589
12 "Grønn-12 "HvitSelvklebende-Trykkfølsom vinyl1 743 NOK
B
4111-A
13 / 16 "Grønn3/4 to 1-3/8"13 / 16 "HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark249NOK
M
7218-1
14 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl189NOK
N
7219-1
14 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl189NOK
O
7219-1HV
24 "Grønn8 "og større4"HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl237NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?