Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 106146 Pipe Marker 2-1/4 tommers høyde x 2-3/4 tommers bredde polyester | AG2WFF 32ME03

BRADY 106146 Rørmarkør 2-1/4 tommers høyde x 2-3/4 tommers bredde polyester

På lager
Vare: AG2WFF Modell: 106146Kryssreferanse: 32ME03

Få tak i det Mai 6, mandag
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
327NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4 "og mindre
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort3
Materialepolyester
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)0.64
Skipets bredde (cm)39.75
HS kode3919905060

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5744-I Rørmarkør Drikkevann 1-1/2 Til 2-3/8 In | AA6MXW 14H954 5744-I8"Grønn1-1/2 to 2-3/8"9"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester171NOK
BRADY 5744-II Rørmarkør drikkevann 2-1/2 til 7-7/8 tommer | AA6MXX 14H955 II-574412 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"27.5 "HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester332NOK
BRADY 5744-O Rørmarkør Drikkevann 1/2 til 1-3 / 8 tommer | AA6MXY 14H956 5744-O8"Grønn-5"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester172NOK
BRADY 7219-1HV Rørmarkør Drikkevann Grønn 8 tommer eller større | AC9JAR 3GTZ7 7219-1HV24 "Grønn8 "og større4"HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl237NOK
BRADY 7218-1 Pipe Marker Drikkevann 2-1/2 Til 7-7/8 In | AE2ZZD 5ADN9 7218-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl189NOK
BRADY 7218-3C Pipe Marker Drikkevann Y Til 3/4 In | AE2ZZE 5ADP1 7218-3C2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl189NOK
BRADY 7218-4 Rørmarkør Drikkevann Y 3/4 til 2-3 / 8 tommer | AE2ZZF 5ADP2 7218-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 106146 Rørmarkør 2-1/4 tommers høyde x 2-3/4 tommers bredde polyester
327NOK / enhet