Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMER A9219.3 Skrumaskinbor 9.30 0.3661 40 A921 | AH8BBK 38FW23

DORMER A9219.3 skruemaskinbor 9.30 0.3661 40 A921

På lager
Vare: AH8BBK Modell: A9219.3Kryssreferanse: 38FW23
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue maskinbor
Desimal ekvivalent0.3661
DimensjonstypeMetric
Borrstørrelse9.30mm
FinishAlCrN
Fløytelengde40mm
KlasseHeavy Duty
Liste nummerA921
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde84mm
Pekevinkel130 Degrees
PunkttypeIkke-konvensjonelt punkt
Shank Dia.9.30mm
Størrelser inkludert9.30mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0383
Skipets høyde (cm)1.4
Skipets lengde (cm)9.2
Skipets bredde (cm)1.4
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Størrelser inkludertPris
DORMER A92121/64 skruemaskinbor 0.328 21/64 tommer 43 A921 | AH8BAX 38FW11 A92121 / 640.3281Brøkdel tommer43mm75mm21 / 64 "21 / 64 "158NOK
DORMER A9218.7 Skruemaskinbor 8.70 0.3425 40 A921 | AH8BBB 38FW15 A9218.70.3425Metric40mm84mm8.70mm8.70mm162NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMER A9219.3 skruemaskinbor 9.30 0.3661 40 A921
214NOK / enhet