Manuelle vinsjer

filtre

Manuelle vinsjer er mekaniske verktøy som brukes til å løfte, senke eller trekke tung last manuelt. De brukes vanligvis i marine omgivelser for å heise seil eller løfte ankere, i...Les mer

FERVI -

Geared Hand Vinsj

StilModellPris (eks. mva)
A0070 / C577NOK
RFQ
B0070444NOK
RFQ
DAYTON -

Manuelle vinsjer, stålhus, gummihåndtak

Dayton manuelle vinsjer er designet for å løfte, trekke, senke og transportere tunge gjenstander i industrielle omgivelser. Disse enhetene har spor-/snekkegir til sporhjul for å øke eller redusere dreiemomentet, og et gummiert håndtak med støpt grep for ekstra komfort. De er laget av slitesterkt stål med galvanisert finish for å håndtere de tøffeste forholdene og laster opp til 10000 4.875 lbs kapasitet. Utvalgte modeller har en aktivert skivebrems som hjelper til med å holde lasten når håndtaket slippes, og forhindrer dermed utilsiktede skader eller skade på gjenstander. Velg fra et bredt utvalg av disse håndvinsjer med skrall, tilgjengelig i høyder mellom 18.75 og XNUMX tommer.

StilModellRamme FinishGirutvekslingGirutstyrHandle LengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A36WF96Pulverlakkert og sinkbelagt24:1Mark9.5 "7.625 "10.375 "8"9 313NOK
B36 06WGXNUMXPulverlakkert og sinkbelagt5: 1, 25: 1spore12 63 / 64 "18.75 "20.375 "18.375 "32 234NOK
C36 01WGXNUMXSink belagt3.83: 1, 14.7: 1spore8 47 / 64 "7.25 "10.25 "8"7 547NOK
VESTIL -

WALL Series Håndvinsjer

StilModellDybdeHandle LengdeHøydeBreddePris (eks. mva)
AVEGG-D11.4375 "6.6 "14.75 "5.16 "2 290NOK
BVEGG-S15 "9.6 "6"6"2 204NOK
MAXPULL WINCHES -

Manuelle vinsjer

StilModellPris (eks. mva)
AESB-1-SI32 432NOK
BGM-10-GS-SI29 816NOK
CGM-20-GS-SI42 741NOK
DESB-3-SI47 623NOK
EGM-3-SI14 690NOK
FGM-10-SI20 139NOK
GGM-1-GS-SI16 891NOK
HESB-5-SI51 176NOK
IGM-5-SI16 237NOK
JGM-1-SI10 069NOK
KGM-5-GS-SI26 307NOK
LGM-3-GS-SI24 324NOK
MGM-20-SI24 738NOK
NGM-30-SI38 469NOK
OGM-30-GS-SI63 098NOK
PESB-10-SI57 802NOK
DUTTON-LAINSON -

Manuelle vinsjer

StilModellSakPris (eks. mva)
ADLB1500ABrems1 971NOK
BB2500Håndvinsj4 070NOK
CDLB2500AVinsj2 791NOK
DDL2500AVinsj2 185NOK
EDLB1200AVinsj1 809NOK
THERN -

Håndvinsj

StilModellTotal lengdeRammefargeRamme FinishSamlet breddeRammematerialeGirutvekslingGirutstyrHandle LengdePris (eks. mva)
A4626.5 "RødKorrosjonsbestandig maling10.25 "Stål15:1Ormutstyr9"6 372NOK
BM40227 5 / 16 "iriserendeSink belagt9"Stål2.85:1Spurgear8.5 "6 165NOK
CM4022PB7 5 / 16 "iriserendeSink belagt12.125 "Stål2.85:1Spurgear11 "7 557NOK
D4622PB7.5 "Rødemalje11 13 / 16 "Stål15:1Ormutstyr8.5 "11 781NOK
EM4042PBSS8.25 "NaturligElektropolert13 25 / 32 "Rustfritt stål3.83:1Spurgear11 "18 859NOK
CM431210 "iriserendeSink belagt12 11 / 16 "Stål14.7:1Spurgear11 "10 677NOK
EM4312PBSS10 "NaturligElektropolert14.5 "Rustfritt stål14.7:1Spurgear11 "21 803NOK
F47210 "RødKorrosjonsbestandig maling12 "Stål24:1Ormutstyr7.25 "12 814NOK
CM4312PB10 "iriserendeSink belagt14.5 "Stål14.7:1Spurgear11 "12 634NOK
G4WM213.5 "Rødemalje15 9 / 16 "Stål32:1Ormutstyr10.5 "18 362NOK
H482B14 "Rødemalje21 "Stål26:1Ormutstyr18.375 "40 416NOK
F48214 "RødKorrosjonsbestandig maling19 "Stål26:1Ormutstyr12.25 "26 616NOK
IM45215.25 "RødKorrosjonsbestandig maling22 "Stål19.54:1Spurgear18.63 "30 341NOK
JM452B15.25 "RødKorrosjonsbestandig maling22 "Stål19.54:1Spurgear18.375 "34 206NOK
KM49220.375 "RødKorrosjonsbestandig maling25 "Stål25:1Spurgear22.5 "37 070NOK
LM492B20.375 "RødKorrosjonsbestandig maling25 "Stål25:1Spurgear18.5 "43 327NOK
DUTTON-LAINSON -

WG2000-serien snekkegear vinsjer

Dutton-Lainson WG2000-seriens snekkegirvinsjer er designet for trekking og løfteapplikasjoner for bruk i både horisontal og vertikal orientering. Disse enhetene har en stiv sveiset spole som eliminerer behovet for frihjulsmodus eller andre mekanismer og stopper automatisk å snu når sveivingen stoppes, og låser dermed lasten i posisjon. Utvalgte modeller er utstyrt med et 5/8 tommers sekskantdrev som tillater drift ved hjelp av en elektrisk drill hektet direkte på drivakselen som øker hastigheten og produktiviteten. Alle enhetene har stålkonstruksjon med en RoHS-kompatibel, sinkbelagt TUFFPLATE-finish for å gi 3 ganger korrosjonsbestandighet enn standard sinkbelegg.
Raptor Supplies tilbyr også Dutton-Lainson Håndvinsjer i DL-serienmed en skrallemekanisme for horisontal forskyvning av laster opp til 2000 lb.

StilModellSakTotal høydePris (eks. mva)
AWG2000Girvinsj6.5931 080NOK
BWG2000HEXGearvinsj med Hex Drive5 29 / 32 "1 623NOK
VESTIL -

Håndvinsjer

StilModellBreddeLengde på bunnplateBase plate BreddeKapasitetDybdeGirutvekslingHandle LengdeHøydePris (eks. mva)
AHWSS-1200-NR10.5 "5 1 / 2 "3 1 / 2 "1200 lbs.6"4.2:18 1 / 4 "11.5 "3 964NOK
BHWSS-1800-NR10.75 "7 3 / 4 "4"1800 lbs.8"5:112 1 / 2 "21.25 "7 258NOK
CHWSS-2600-NR11.5 "9 1 / 2 "5"2600 lbs.8.25 "10:112 1 / 2 "23.25 "8 717NOK
VESTIL -

Manuelle og snekkegir håndvinsjer

StilModellKapasitetFARGEDybdeTrommekapasitetHøydeBreddeStåltau Dia.Pris (eks. mva)
AHWG-600600 lbs.oransje9.5 "65 ft.7.88 "7.88 "3 / 16 "4 193NOK
BHWV-10001000 lbs.Blå7"45 ft.7"10.25 "1 / 4 "5 067NOK
DAYTON -

Håndvinsjer

StilModellPris (eks. mva)
AOZ1500BWSS10 136NOK
RFQ
BOZ1000BWSS5 519NOK
RFQ
OZ LIFTING PRODUCTS -

Manuelle vinsjer

StilModellPris (eks. mva)
AOZ1500BW2 613NOK
BOZ2000BW3 249NOK
COZ2000BWSS11 978NOK
DUTTON-LAINSON -

Kraftige bremsevinsjer

Dutton-Lainson kraftige bremsevinsjer er konstruert for å holde last i ønsket høyde og hindre dem i å falle under lasting/lossing. Disse håndvinsjene i stål har cylindriske tannhjul av løftetype som er i stand til å holde laster opp til 3500 lb og automatiske pauser for å forhindre at de faller. De er utstyrt med et kraftig stålhåndtak dekket i støpt grep, for enkel girrotasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse håndvinsjene, tilgjengelige i pulverlakkert eller sinkbelagt overflate Raptor Supplies.

StilModellRammefargeRamme FinishGirutvekslingTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AB1202BBronsePulverlakkert4:15 13 / 16 "7 13 / 16 "7 5 / 16 "1 366NOK
BB3503SølvSink belagt18.7:17 5 / 16 "11.5 "9.5933 531NOK
DUTTON-LAINSON -

Trekkende vinsjer

Dutton-Lainson trekktype med cylindriske håndvinsjer er designet for horisontal lasting/lossing. Disse håndvinsjene i stål har en maksimal holdekapasitet på 3200 lb og er pulverlakkert for å beskytte mot korrosjon. De er utstyrt med et stålhåndtak dekket i støpt grep, for enkel girrotasjonsoperasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse håndvinsjene, tilgjengelig i 3.7:1 og 5.4:1 girforhold på Raptor Supplies.

StilModellGirutvekslingHandle LengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ADL1100A3.7:17"5.5 "7 5 / 16 "5 7 / 64 "512NOK
BDL3200A5.4: 1, 17.3: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "1 619NOK
DUTTON-LAINSON -

Spur Gear håndvinsjer

Dutton-Lainson cylindriske håndvinsjer er designet for å holde last i ønsket høyde og lasting/lossing av gjenstander fra tilhengeren; ideell for heiseapplikasjoner i varehus og industrier. Disse håndvinsjene i stål har cylindriske tannhjul av løftetype, i stand til å holde belastninger opp til 1200 lb. De er utstyrt med et kraftig stålhåndtak dekket med et støpt grep, for enkel girrotasjonsoperasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse håndvinsjene, tilgjengelig i 5.4:1 og 4.4:1 girforhold på Raptor Supplies.

StilModellGirutvekslingSakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ADLB800A4.4:1Håndvinsj5.5 "6 11 / 16 "6.25 "991NOK
BDLB1205A5.4:1Håndvinsj med brems6.75 "7.5 "6.5 "980NOK
DUTTON-LAINSON -

DL-serie skrallehandsvinsj

Dutton-Lainson håndvinsjer med trekkhjul brukes til horisontal forflytning av last i tilhengere og lastebiler. Disse håndvinsjene i stål har en pulverlakkert ramme for beskyttelse mot korrosjon og har en maksimal holdekapasitet på 2500 lb. De er utstyrt med skrallehåndtak for rask betjening, med gummiert håndtak for komfort og enkel trekking. Velg fra et bredt utvalg av disse håndvinsjene, også tilgjengelig i sinkbelagte finish på Raptor Supplies.

StilModellRammefargeRamme FinishGirutvekslingHandle LengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ADL1800AKobber Bronse MetallicPulverlakkert10.3: 1, 5.4: 19.5 "6.875 "8.125 "6.5 "1 179NOK
BDL1402AKobber Bronse MetallicPulverlakkert4.4:19.5 "5 9 / 16 "7 1 / 16 "5.75 "617NOK
CDL2500ABKobber Bronse MetallicPulverlakkert17.3: 1, 5.4: 19.5 "7.5 "9.5 "6.5 "1 617NOK
DDL900ASølvSink belagt3.2:17"4"5.125 "5.25 "381NOK
DAYTON -

Håndvinsj Spur Gear 2000 lb rustfritt stål med brems

ModellSakPris (eks. mva)
36WG03AH7MDL32 837 NOK
SUPCO -

Håndvinsj Spur Gear No Brake 250 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
ATP1AG6DKJ2 937 NOK
DUTTON-LAINSON -

Takmontert vinsjbrems, sølvfarge på ramme, stålramme

ModellSakPris (eks. mva)
B4010AG3RCM5 050 NOK
DUTTON-LAINSON -

Håndvinsj med stropp, tannhjul, 3.7: 1 girforhold

ModellSakPris (eks. mva)
3FKE5AG6PUD685NOK
FERVI -

Hånddrevet vinsj, med brems, 450 kg Maks. Laste

ModellSakPris (eks. mva)
0590CJ4LED770NOK
Se detaljer
FERVI -

Mini håndbrems, 270 mm arbeidslengde

ModellSakPris (eks. mva)
0483CF3RNH3 137 NOK
Se detaljer

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den maksimale vekten en manuell vinsj tåler?

Disse manuelle vinsjene er designet for å håndtere en maksimal belastning på 2600 lb.

Kan Dayton manuelle vinsjer brukes i våte eller korrosive miljøer?

Ja, Dayton manuelle vinsjer er tilgjengelige i rustfritt stål eller aluminiumsmaterialer med elektropolert eller sinkbelagt overflate for å motstå våte og korrosive miljøer.

Hva er vinsjer med snekkegir?

Snekkegir på manuelle vinsjer brukes til å overføre kraft og bevegelse mellom ikke-kryssende aksler for å løfte last. Disse vinsjene med snekkegir er ideelle for bruksområder der plassen er begrenset.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?