Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO FAUCETTER 445-DJ18ABCP Kjøkkenkran 2.2 Gpm 18 tommers tut | AB8RPZ 26Y184

CHICAGO FAUCETS 445-DJ18ABCP Kjøkkenkran 2.2 Gpm 18 tommers tut

På lager
Vare: AB8RPZ Modell: 445-DJ18ABCPKryssref: 26Y184
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
6 416 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøkkenkran
Body MaterialMessing
SamsvarASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
Tilkobling1/2 "FNPT
KranoperasjonHåndbok
KranetutDobbeltledd sving
FinishChrome
StrømutløpstypeLuftet
Strømningshastighet2.2 gpm
Håndtakstypespaken
MonteringWall
Montering Hole Center til Center8.375 "
Antall håndtak2
Antall hull2
ErstatningspatronMfr. Nr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF
Tut Lengde18 "
VentiltypeKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.655
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8481801030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKranetutFinishMontering Hole Center til CenterErstatningspatronTut LengdePris
CHICAGO FAUCETS 445-L12ABCP Kran Manuell Spak 1/2 Inch Fnpt 2.2 Gpm | AB8RRZ 26Y233 445-L12ABCPRørformet svingForkrommet8-3 / 8 "JusterbarMfr. Nr 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF12 "5 941 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO FAUCETS 445-DJ18ABCP Kjøkkenkran 2.2 Gpm 18 tommers tut
6 416 NOK / enhet