Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2KME8 Handelskopling 1/2 tomme Fnpt galvanisert | AC2JHG

APPROVED VENDOR 2KME8 Merchant Coupling 1/2 Tommers Fnpt Galvanisert

På lager
Vare: AC2JHG Modell: 2KME8
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHandelskobling
Body MaterialGalvanisert stål
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse1 / 2 "
Mettet damptrykk150 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307923010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2KME5 handelskobling 1/8 tommers Fnpt galvanisert | AC2JHD 2KME51 / 8 "36NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KME6 handelskobling 1/4 tommers Fnpt galvanisert | AC2JHE 2KME61 / 4 "31NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KME7 handelskobling 3/8 tommers Fnpt galvanisert | AC2JHF 2KME73 / 8 "32NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KME9 handelskobling 3/4 tommers Fnpt galvanisert | AC2JHH 2KME93 / 4 "58NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KMF1 Handelskopling 1 Tommers Fnpt Galvanisert | AC2JHJ 2KMF11"70NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KMF2 Handelskopling 1 1/4 tomme Fnpt galvanisert | AC2JHK 2KMF21.25 "114NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KMF3 Handelskopling 1 1/2 tomme Fnpt Galvanisert | AC2JHL 2KMF31.5 "141NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2KME8 Merchant Coupling 1/2 Tommers Fnpt Galvanisert
35NOK / enhet