VELVAC Rask skjøtekontakt


filtre
Tilkoblingsmateriale: Kobber , Tilkoblingstype: crimp , Isolasjon: Full , Isolasjonstype: Krympekrympende nylon / polyolefin , Maks. Temp.: 90 Grader F , Maks. Spenning: 600V , Søm: loddet , Fanestørrelse: 0.032 "x 0.250"
StilModellFat Inside Dia.FargekodeSakTotal lengdeWire RangePris (eks. mva)
A
37187
0.062 "RødKvinnelig frakobling1.5 "22 til 18 AWG176NOK
B
37197
0.062 "RødMann koble fra1.4 "22 til 18 AWG181NOK
C
37397
0.097 "BlåMann koble fra1.45 "16 til 14 AWG189NOK
D
37387
0.097 "BlåKvinnelig frakobling1.55 "16 til 14 AWG186NOK
E
37487
0.142 "GulKvinnelig frakobling1.5 "12 til 10 AWG204NOK
F
37497
0.142 "GulMann koble fra1.42 "12 til 10 AWG224NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?