Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELVAC 37497 Hann frakobling Gul 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HPD ​​21DG84

VELVAC 37497 Hann frakobling Gul 12 - 10 Awg Pk10

På lager
Vare: AF7HPD Modell: 37497Kryssreferanse: 21DG84
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
221NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann koble fra
Fat Inside Dia.0.142 "
FargekodeGul
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeGul
IsolasjonstypeKrympekrympende nylon / polyolefin
Maks. Temp.90 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.42 "
Sømloddet
Fanestørrelse0.032 "x 0.250"
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeSakTotal lengdeWire RangePris
VELVAC 37187 Hunn frakobling Rød 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HNY 21DG79 371870.062 "RødKvinnelig frakobling1.5 "22 til 18 AWG171NOK
VELVAC 37197 Hann frakobling Rød 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HNZ 21DG80 371970.062 "RødMann koble fra1.4 "22 til 18 AWG174NOK
VELVAC 37387 Hunn frakobling Blå 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HPA 21DG81 373870.097 "BlåKvinnelig frakobling1.55 "16 til 14 AWG179NOK
VELVAC 37397 Hann frakobling Blå 16 - 14 Awg Pk 10 | AF7HPB 21DG82 373970.097 "BlåMann koble fra1.45 "16 til 14 AWG180NOK
VELVAC 37487 Hunn frakobling Gul 12-10 Awg Pk10 | AF7HPC 21DG83 374870.142 "GulKvinnelig frakobling1.5 "12 til 10 AWG200NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 37497 Hann frakobling Gul 12 - 10 Awg Pk10
221NOK / enhet