Regenerative lyddempere

filtre

SOLBERG -

Lyddemper, Fnpt

Solberg lyddempere brukes for å minimere høyfrekvente støy, opptil 30 dB, generert fra regenerative blåsere i brenselcelleapplikasjoner. Disse enhetene har et lydabsorberende medium som reduserer støyhastigheten med 5dBA samtidig som de gir et minimalt trykkfall, håndterer diskret høyfrekvent støy (forårsaket av roterende impellere) og bredbåndsstøy (forårsaket av turbulens i innløps-/utløpsstråleblanding). De er i stand til å levere en kontinuerlig arbeidsflyt ved temperaturer opp til 212 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse lyddemperne tilgjengelig i alternativer på 2-1/2 til 5 tommers diameter på Raptor Supplies.

StilModellDiameterLengdePris (eks. mva)
ASLCR-1252 1 / 2 "12 "2 096NOK
ASLCR-1002 1 / 2 "12 "2 121NOK
ASLCR-2003 1 / 2 "15.75 "3 133NOK
ASLCR-1503"12 "2 560NOK
ASLCR-2504 1 / 2 "21 "5 104NOK
ASLCR-3005"26 "6 929NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?