A Basket Hitch Kapasitet: 4,800 lbs. , Choker trekkkapasitet: 1900 lb. , Farge: Gul , Materiale: polyester , Antall lag: 1 , Slingvurdering: Type 5 , Slyngetype: Endless , Temp. Område: -50 grader til 200 grader F , Vertikal koblingskapasitet: 2400 lb. , Slitasjebestandig deksel: none , Nettkarakter: Lett arbeid , Bredde: 1" , Garnbelegg: Ikke-farlig akryl
Web -seler, Type 5
Dayton vevstropper brukes til rigging i produksjons- eller konstruksjonsapplikasjoner. Disse nettseilene har nylon/polyesterkonstruksjon for høy strekkfasthet og utmerket slitestyrke. De tillater bruk i choker-, vertikal- og kurvkonfigurasjoner, og kan brukes ved temperaturer fra -50 til 200 grader F. De har en maksimal vertikal koblingskapasitet på 8000 lb, og er tilgjengelige i lengder på 3, 4, 6 , 8 og 10 fot.