HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL Heavy Duty Pin Sleeve Connector


filtre
Body Material: Zytel 801 nylon , Eksponeringsforhold: vanntett , Materiale: Ikke-metallisk, Zytel 101 Nylon, vanntett og motstandsdyktig mot misbruk , Monteringsstil: Cord , Temperaturspenn: 75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt , Type: Connector
StilModellAntall ledningerampsFARGEFaseSpenningSpenningsverdierDirigentstørrelseKarakterPris (eks. mva)
A
Hbl3100c7w.
3100Rød1480480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A12 954 NOK
A
Hbl3100c6w.
3100Blå1250250 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A13 636 NOK
A
Hbl320c7w.
320Rød1480480 VAC# 14 - # 10 AWG20 A4 167 NOK
A
Hbl330c7w.
330Rød1480480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A5 646 NOK
A
Hbl360c7w.
360Rød1480480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A9 565 NOK
B
Hbl5100c7w.
5100Rød3Y277/480277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A14 341 NOK
C
Hbl530c9w.
530Blå3120/208120 / 208 VAC# 12 - # 8 AWG30 A7 090 NOK
D
Hbl560c5w.
560Svart3Y347/600347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWG60 A11 083 NOK
D
Hbl5100c5w.
5100Svart3600347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A15 512 NOK
B
Hbl530c7w.
530Rød3277/480277 / 480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A6 768 NOK
B
Hbl560c7w.
560Rød3277/480277 / 480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A10 317 NOK
B
Hbl520c7w.
520Rød3277/480277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWG20 A5 095 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?