Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL530C9W Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 30 A, 120 - 208 VAC, 4 Polet, Blå | AB3TQN 1VCR9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530C9W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 30 A, 120 - 208 VAC, 4-polet, blå

På lager
Vare: AB3TQN Modell: HBL530C9WKryssreferanse: 1VCR9

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
7 160 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-kontakt med stift og erme
amps30
Body MaterialZytel 801 nylon
FARGEBlå
Dirigentstørrelse# 12 - # 8 AWG
Karakter30 A
Eksponeringsbetingelservanntett
HP5
MaterialeIkke-metallisk, Zytel 101 Nylon, vanntett og motstandsdyktig mot misbruk
MonteringsstilCord
Antall ledere5
Antall poler4
Antall ledninger5
Fase3
Temperaturområde75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt
typenConnector
Spenning120/208
Spenningsverdier120 / 208 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9765
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall ledningerampsFARGEFaseSpenningSpenningsverdierDirigentstørrelseKarakterPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C6W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 100 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue | AB3TNJ 1VCJ4 Hbl3100c6w.3100Blå1250250 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A12 913 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C7W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 100 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AB3TNK 1VCJ5 Hbl3100c7w.3100Rød1480480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A12 438 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C7W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 20 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AB3TNN 1VCJ8 Hbl320c7w.320Rød1480480 VAC# 14 - # 10 AWG20 A4 182 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C7W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 30 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AB3TNX 1VCK7 Hbl330c7w.330Rød1480480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A5 699 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C7W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 60 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AB3TPF 1VCL6 Hbl360c7w.360Rød1480480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A9 185 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL5100C5W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 100 A, 347 - 600 VAC, 4 Pole, Black | AB3TPU 1VCN9 Hbl5100c5w.5100Svart3600347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A15 451 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100C7W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 Pole, Red | AB3TPY 1VCP4 Hbl5100c7w.5100Rød3Y277/480277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A14 391 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530C9W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 30 A, 120 - 208 VAC, 4-polet, blå
7 160 NOK / enhet