Sendere med nedsenkbare nivåer

filtre

StilModellKabellengdeMålingsrekkeviddetrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
ASL173SNCT42025FP5 #25ft.0 til 115.5 fot0 til 5.0 psi10 630NOK
ASL173SNCT42050FP15 #50ft.0 til 34.6 fot0 til 15.0 psi12 642NOK
ASL173SNCT42050FP10 #50ft.0 til 23.1 fot0 til 10.0 psi10 630NOK
ASL173SNCT42100FP30 #100ft.0 til 23.1 fot0 til 30.0 psi13 504NOK
ASL173SNCT42120FP50 #120ft.0 til 23.1 fot0 til 50.0 psi14 646NOK
ASL173SNCT42150FP50 #150ft.0 til 23.1 fot0 til 50.0 psi14 769NOK
ASL173SNCT42300FP100 #300ft.0 til 23.1 fot0 til 100.0 psi20 654NOK
StilModellKabellengdetrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
ALD31-S10140ft.0 til 5 Psi (0 til 11.55 fot)10 958NOK
ALD31-S11140ft.0 til 10 Psi (0 til 23.1 fot)11 359NOK
ALD31-S13160ft.0 til 20 20 Psi (0 til 46.2 fot)12 160NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Sendere med nedsenkbare nivåer

FLOWLINE -

Sendere med nedsenkbare nivåer

StilModellSakPris (eks. mva)
ALD90-3000filtre751NOK
BLD90-1001Junction Box1 674NOK
MERCOID -

Nedsenkbar nivåsender

StilModellKabellengdetrykk~~POS=TRUNC RangeTemp. OmrådetypenFuktede materialerPris (eks. mva)
APBLT2-5-4040ft.0 til 5 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N12 275NOK
BSBLT2-5-40-ETFE40ft.0 til 5 psi0 grader til 150 grader FKule nese316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, PVC8 712NOK
BSBLT2-10-4040ft.0 til 10 psi0 grader til 150 grader FKule nese316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan6 177NOK
APBLT2-10-40-PU40ft.0 til 10 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan8 718NOK
APBLT2-5-40-PU40ft.0 til 5 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan8 718NOK
BSBLT2-10-40-ETFE40ft.0 til 10 psi0 grader til 150 grader FKule nese316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, PVC8 712NOK
APBLT2-10-4040ft.0 til 10 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N12 275NOK
BSBLT2-5-4040ft.0 til 5 psi0 grader til 150 grader FKule nese316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan6 177NOK
BSBLT2-15-6060ft.0 til 15 psi0 grader til 150 grader FKule nese316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan6 605NOK
APBLT2-20-6060ft.0 til 20 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N12 728NOK
APBLT2-15-60-PU60ft.0 til 15 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan9 316NOK
BSBLT2-20-6060ft.0 til 20 psi0 grader til 150 grader FKule nese316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan6 605NOK
APBLT2-15-6060ft.0 til 15 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N12 728NOK
APBLT2-20-60-PU60ft.0 til 20 psi0 grader til 200 grader FDesign av fuglebur316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, polyuretan9 316NOK
BSBLT2-15-60-ETFE60ft.0 til 15 psi0 grader til 150 grader FKule nese316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, PVC10 217NOK
BSBLT2-20-60-ETFE60ft.0 til 20 psi0 grader til 150 grader FKule nese316 rustfritt stål, 316L rustfritt stål, Buna-N, PVC10 217NOK
ASHCROFT -

Senderbeskytter, for fuktige eller fluktuerende temperaturmiljøer

ModellSakPris (eks. mva)
041B127-01CN8ZGW3 602 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?