Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL530C7W Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 30 A, 277 - 480 VAC, 4 Polet, Rød | AB3TQL 1VCR7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530C7W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 30 A, 277 - 480 VAC, 4-polet, rød

På lager
Vare: AB3TQL Modell: HBL530C7WKryssreferanse: 1VCR7
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
6 768 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-kontakt med stift og erme
amps30
Body MaterialZytel 801 nylon
FARGERød
Dirigentstørrelse# 12 - # 8 AWG
Karakter30 A
Eksponeringsbetingelservanntett
HP15
MaterialeIkke-metallisk, Zytel 101 Nylon, vanntett og motstandsdyktig mot misbruk
MonteringsstilCord
Antall ledere5
Antall poler4
Antall ledninger5
Fase3
Temperaturområde75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt
typenConnector
Spenning277/480
Spenningsverdier277 / 480 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall ledningerampsFARGEFaseSpenningSpenningsverdierDirigentstørrelseKarakterPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C6W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 100 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue | AB3TNJ 1VCJ4 Hbl3100c6w.3100Blå1250250 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A13 636 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C7W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 100 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AB3TNK 1VCJ5 Hbl3100c7w.3100Rød1480480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A12 954 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C7W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 20 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AB3TNN 1VCJ8 Hbl320c7w.320Rød1480480 VAC# 14 - # 10 AWG20 A4 167 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C7W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 30 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AB3TNX 1VCK7 Hbl330c7w.330Rød1480480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A5 646 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C7W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 60 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AB3TPF 1VCL6 Hbl360c7w.360Rød1480480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A9 565 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL5100C5W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 100 A, 347 - 600 VAC, 4 Pole, Black | AB3TPU 1VCN9 Hbl5100c5w.5100Svart3600347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A15 512 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100C7W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 Pole, Red | AB3TPY 1VCP4 Hbl5100c7w.5100Rød3Y277/480277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A14 341 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530C7W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 30 A, 277 - 480 VAC, 4-polet, rød
6 768 NOK / enhet