Avtrekksarmer

filtre

EXTRACT-ALL -

Avtrekksarmer

StilModellDiameterFinishSakMonterTotal lengdePris (eks. mva)
AE-982-42.5 "Polyuretan pulverlakk, hvitAvtrekksarmBord, vegg eller søyle60 "til 99"5 808NOK
BE-982-1B2.5 "Polyuretan pulverlakk, hvitAvtrekksarmBord, vegg eller søyle36 "til 53"2 899NOK
CE-982-1A3"Polyuretan pulverlakk, hvitAvtrekksarmBord, vegg eller søyle48 "3 168NOK
DP-981-1A3"-Avtrekksarm--1 882NOK
EEA444"Teksturert pulverlakk, svartAvtrekksarmVegg eller kolonne48 "-
RFQ
FEA644"Teksturert pulverlakk, svartAvtrekksarmVegg eller kolonne72 "-
RFQ
FEA844"Teksturert pulverlakk, svartAvtrekksarmVegg eller kolonne96 "-
RFQ
GEA866"Bakt emalje, svartAvtrekksarmVegg eller kolonne96 "-
RFQ
StilModellDiameterFinish
AEA1066"Teksturert pulverlakk, svart
RFQ
AEA1088"Bakt emalje, svart
RFQ
EXTRACT-ALL -

Avtrekksarmer

StilModellPris (eks. mva)
AEA5415 399NOK
AEA7422 476NOK
AEA7630 538NOK
AEA85422 118NOK
AEA100632 143NOK
AEA100834 696NOK
EXTRACT-ALL -

Fume Extr Arm 24 Hard Duct Swivel Wh

ModellSakPris (eks. mva)
E-982-3AD7UGA5 389 NOK
EXTRACT-ALL -

Avtrekksarm, 7 "lengde

ModellSakPris (eks. mva)
EA88AX3KHT27 132 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Bærbar avtrekksarm, 360 grader, 5 fot lengde, 8 tommers hette

ModellSakPris (eks. mva)
PFE-ARM5CD6JRQ21 692 NOK
LINCOLN ELECTRIC -

Avsugarm, 7 fot Avsugarm Lengde, 8 tommer Dia

ModellSakPris (eks. mva)
K1655-14CR9LFX38 164 NOK
LINCOLN ELECTRIC -

Avtrekksarmlengde, 8 tommer Dia, 10 fot

ModellSakPris (eks. mva)
K2633-5CV4KKN34 439 NOK

Avtrekksarmer

Trekk ut alt avtrekksarmer fanger opp og fjerner støvpartikler, laboratoriegasser, røyk, sveisedamp, slipestøv og andre partikler i industrielle og kommersielle applikasjoner. De festes til røykavsug eller avgasser for å suge forurensede gasser bort fra brukere eller besøkende. Disse lett manøvrerbare armene og hodene svinger opp til 360 grader og svinger 180 grader på grunn av veggmontering. De har lett tilgjengelige knotter for å stramme eller løsne skjøtene for å justere armspenningen når justeringer er nødvendige. Velg mellom et bredt utvalg av disse avtrekksarmene med en diameter på mellom 2.5 og 8 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?