BUSSMANN Klasse H: Serie IKKE


filtre
Body Material: melamin , Kroppsstil: Blade , Klasse: H , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz OT , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Raskt skuespill , Type: Kan ikke fornyes
StilModellDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
IKKE-70
1 1 / 16 "7010kA ved 250VAC, 10kA ved 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC319NOK
A
IKKE-90
1 1 / 16 "9010kA ved 250VAC, 10kA ved 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC345NOK
A
IKKE-100
1 1 / 16 "10010kA ved 250VAC, 10kA ved 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC393NOK
A
IKKE-80
1 1 / 16 "8010kA ved 250VAC, 10kA ved 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC345NOK
A
IKKE-175
1 9 / 16 "17510kA ved 250 VAC7.125 "250 VAC594NOK
A
IKKE-200
1 9 / 16 "20010kA ved 250 VAC7.125 "250 VAC755NOK
A
IKKE-125
1 9 / 16 "12510kA ved 250 VAC7.125 "250 VAC851NOK
A
IKKE-150
1 9 / 16 "15010kA ved 250 VAC7.125 "250 VAC538NOK
A
IKKE-400
2 1 / 16 "40010kA ved 250 VAC8.625 "250 VAC1 482 NOK
A
IKKE-300
2 1 / 16 "30010kA ved 250 VAC8.625 "250 VAC1 510 NOK
A
IKKE-350
2 1 / 16 "35010kA ved 250 VAC8.625 "250 VAC1 854 NOK
A
IKKE-600
2.59360010kA ved 250 VAC10.375 "250 VAC2 227 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?