ROBINAIR Støvsuger pumpe


Ulike operasjoner i kommersielle anlegg krever en konstant utløpstemperatur for væskelevering for å sikre høy presisjon. Watts termostatiske blandeventiler er ideelle for å gi væsketilførsel uten svingninger i temperaturen.

filtre
Mikronvurdering: 15 mikroner , Motorhastighet: 1725 RPM , Antall trinn: 2
StilModellTotal høydeBody MaterialForskyvningTotal lengdeSamlet breddeSpenningHPHzPris (eks. mva)
A
15400
9.75 "Støpt aluminium4 Jfr15.5 "5.625 "115V AC1/260 Hz8 804 NOK
B
15300
11.5 "Aluminum3.0 cfm16.25 "6"115 VAC1/3604 316 NOK
C
15800
16 "Aluminum8.0 cfm10 "6"115 VAC1607 213 NOK

Støvsuger pumpe

Robinair vakuumpumper er designet for å fjerne luft og fuktighet fra klimaanlegg. Disse systemene har høy følsomhet for forurensninger og fuktighet. Disse vakuumpumpene er egnet for kjølesystemer som bruker HFC, CFC og HCFC i forbindelse med esterolje, mineralolje, alkylbenzenolje og PAG-olje som smøremidler. Robinair vakuumpumper har to-trinns design for å rengjøre kjølesystemet mer grundig i motsetning til en-trinns pumper. Disse pumpene begynner å pumpe ved relativt lavt trykk for å generere et dypere vakuum. De har forskjøvede roterende skovler for å bygge kraftig kompresjon inne i pumpekammeret for å redusere systemtrykket mens de fordamper fuktighet. Robinair vakuumpumper har en slitesterk polykarbonatbase for å forbedre pumpebalansen og samtidig minimere vibrasjoner under drift. Disse pumpene har videre en oljetømmeventil i bunnen av oljereservoaret for å sikre fullstendig drenering. De har et støpt aluminiumshus for å redusere den totale vekten til pumpen samtidig som den beholder holdbarheten.

Bruker

Robinair vakuumpumper er egnet for å fjerne fuktighet og luft fra kjølesystemer for bil- og HVAC-applikasjoner.

Arbeidsmekanisme

Over tid blir fuktighet introdusert til kjølemediet inne i kjølesystemet. Robinair vakuumpumper brukes med kjølesystemer som bruker HFC, KFK og HCFC i forbindelse med esterolje, mineralolje, alkylbenzenolje og PAG-olje som smøremidler. Disse vakuumpumpene fjerner den akkumulerte fuktigheten ved å redusere trykket i kjølesystemet. Mens de reduserer trykket, fordamper disse pumpene fuktigheten og blåser den ut sammen med luften.

Egenskaper

  • To-trinns design: Robinair vakuumpumper har to-trinns design for å rengjøre kjølesystemet grundig sammenlignet med ett-trinns pumper. Disse vakuumpumpene begynner å pumpe ved relativt lavt trykk for å generere et dypere vakuum.
  • Offset roterende skovler: De har forskjøvede roterende skovler for å bygge kraftig kompresjon inne i pumpekammeret, og reduserer dermed systemtrykket mens fuktighet fordampes.
  • Slitesterk polykarbonatbase: Robinair vakuumpumper har en slitesterk polykarbonatbase for å forbedre pumpebalansen samtidig som de forhindrer vibrasjoner under drift.
  • Hus i pressstøpt aluminium: Robinair vakuumpumper har et støpt aluminiumshus for å redusere pumpens totalvekt og samtidig beholde holdbarheten.
  • Inntaksskjerm: Disse vakuumpumpene har en integrert inntaksskjerm for å hindre fremmedlegemer i å forurense pumpekammeret. Det eksterne eksosfilteret til disse vakuumpumpene skiller oljedamp fra eksosstrømmen.
  • Gassballast: Robinair vakuumpumper har innebygd gassballast for å la den fuktige luften gå gjennom pumpen for å blande seg med tørr luft, og dermed redusere kondens.
  • Kraftig motor: Disse vakuumpumpene har en kraftig motor med forseglede lagre. De har design med høyt dreiemoment for å sikre effektiv drift og enkel oppstart.

Kompatible tilbehør

  • Robinair vakuumpumpeoljer: Robinair vakuumpumpeoljer er termisk stabile. De smører komponentene til vakuumpumpen for kjøleoppgaver. Disse oljene opprettholder maksimal viskositet selv ved høye temperaturer samtidig som de forbedrer kuldestarter.

Standarder og godkjenninger

  • Robinair vakuumpumper er produsert i samsvar med UL- og CSA-standarder for å sikre brukersikkerhet og utstyrs holdbarhet.

Installasjon

Robinair vakuumpumper har en kombinasjon av innløps- og utgangsporter som er koblet til kjølesystemet. Disse portene trekker ut luft og fuktighet fra kjølesystemet. Disse vakuumpumpene har elektriske porter for tilkobling til et strømuttak. Disse vakuumpumpene har videre et integrert håndtak for å tillate flyttbarhet på arbeidsplassen.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan en vakuumpumpe brukes over natten?

Vakuumpumpen bør bare få lov til å fungere over natten etter å ha inspisert at den tappet pumpeoljen avslører liten eller ingen fuktighetsmengde. Pumpen bør stå PÅ under tilsyn.

Hvor ofte bør brukere skifte vakuumpumpeolje?

Brukere bør skifte Robinair vakuumpumpeolje når oljen inne i pumpen virker forurenset (når den observeres gjennom skueglasset). Vanligvis blir oljen brun eller blir til skum. Selv uten disse symptomene, bør brukeren skifte pumpeolje etter hver 100. driftstime.

Hvilken olje bør brukere bruke til Robinair vakuumpumper?

Brukere bør fylle Robinair vakuumpumper med premium olje. Disse typer oljer er designet for å opprettholde viskositeten selv ved høye temperaturer. Disse oljetypene forbedrer også pumpens kapasitet mot start i kaldt vær.

Hva er viskositeten til vakuumpumpeolje?

Viskositeten til vakuumpumpeolje er mellom 68 til 77 cst-enheter. Denne verdien er for temperaturen ved 104 grader F.

Hvor mye olje holder Robinair vakuumpumpe?

Robinair vakuumpumper holder opptil 1 pund olje. For å fylle oljen, bør brukeren først fjerne den inneholdte oljen ved å fjerne oljetappepluggen. Brukeren bør fylle vakuumpumpens oljereservoar til oljenivået viser til bunnen av siktglasset.

Hvordan vedlikeholde Robinair vakuumpumper?

Robinair vakuumpumper krever ikke hyppig vedlikehold. Imidlertid bør brukeren skifte ut oljen konsekvent for å sikre jevn drift av pumpen. Brukeren bør også av og til rengjøre pumpens inntaksfilter fra akkumulert skitt og rusk. Rengjør også inntaks- og utløpsportene på pumpen for å sikre jevn flyt av kjølemediet fra kjølesystemet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?