Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN NON-175 Lavspenningssikring 175a klasse H ikke 250vac | AA9HYQ 1DH32

BUSSMANN NON-175 Lavspenningssikring 175a Klasse H Ikke 250vac

På lager
Vare: AA9HYQ Modell: IKKE-175Kryssreferanse: 1DH32
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
594NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilBlade
KlasseH
Diameter1 9 / 16 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz OT
Sikringsforsterker175
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering10kA ved 250 VAC
Lengde7.125 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
typenKan ikke fornyes
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.96
Skipets lengde (cm)18.11
Skipets bredde (cm)3.96
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris
BUSSMANN NON-100 engangssikring, ikke-strøm begrenset patron, 100A, 250V | AA9HYM 1DH28 IKKE-1001 1 / 16 "10010kA ved 250VAC, 10kA ved 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC393NOK
BUSSMANN NON-125 Lavspenningssikring 125a klasse H ikke 250vac | AA9HYN 1DH30 IKKE-1251 9 / 16 "12510kA ved 250 VAC7.125 "250 VAC851NOK
BUSSMANN NON-150 Lavspenningssikring 150a klasse H ikke 250vac | AA9HYP 1DH31 IKKE-1501 9 / 16 "15010kA ved 250 VAC7.125 "250 VAC538NOK
BUSSMANN NON-200 Lavspenningssikring 200a klasse H ikke 250vac | AA9KPH 1DR08 IKKE-2001 9 / 16 "20010kA ved 250 VAC7.125 "250 VAC755NOK
BUSSMANN NON-70 Lavspenningssikring 70a klasse H ikke 250vac | AA9MDC 1DX82 IKKE-701 1 / 16 "7010kA ved 250VAC, 10kA ved 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC319NOK
BUSSMANN NON-80 Lavspenningssikring 80a klasse H ikke 250vac | AA9MDD 1DX83 IKKE-801 1 / 16 "8010kA ved 250VAC, 10kA ved 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC345NOK
BUSSMANN NON-90 Lavspenningssikring 90a klasse H ikke 250vac | AA9MDE 1DX84 IKKE-901 1 / 16 "9010kA ved 250VAC, 10kA ved 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC345NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN NON-175 Lavspenningssikring 175a Klasse H Ikke 250vac
594NOK / enhet