ALTRONIX Strømforsyninger / forlengere, 60 Hz inngangsfrekvens


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Bli ferdig: Rød , Inngangsfrekvens: 60 Hz , Inngangsspenning: 115 VAC , Materiale: Stål , Underkategori: Strømforlenger , Type: NAC Power Extender
StilModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangPris (eks. mva)
A
Al1002ulada
4.5015.512.00NAC Power Extender 10A Sync 864,9th24 VDC eller 12 VDC10A24 VDC9 849 NOK
B
Al1042ulada
4.631814.50Nac Power Extender 10A 4Out Sync 864,9Th24 VDC eller 12 VDC10A24 VDC10 376 NOK
C
AL1002ULADAJ
4.631814.50Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th, stort kabinett24 VDC10A24 VDC9 959 NOK
C
AL802ULADAJ
4.631814.50Nac Power Extender 8A Sync4 klasse A, 864,9Th stor24 VDC eller 12 VDC8A24 VDC eller 12 VDC8 857 NOK

Strømforsyninger / forlengere, 60 Hz inngangsfrekvens

Altronix NAC-strømforlengere / -forsyninger er kostnadseffektive, spenningsregulerte, eksterne strømforlengere for varslingsapparat, kretsutvidelser og gir hjelpestrøm for å støtte systemtilbehør. De har stålkonstruksjon for å redusere oksidasjon på de utsatte overflatene og kan kobles til et hvilket som helst 24V volt brannalarmkontrollpanel (FACP). Disse CE-godkjente forlengerne har 2-tråds synkroniseringsmoduser, slik at hørbare varslingsapparater (horn) og visuelle varslingsapparater (strober) kan dempes eller deaktiveres samtidig. I tillegg tilbyr de jordfallsdeteksjon for å forhindre skade på de elektriske komponentene og signalkretsen, problemminner hjelper til med å identifisere periodiske sløyfeproblemer. Disse strømforsyningsenhetene bruker forseglede reservebatterier av blysyre- eller geltype for utmerket varmeledning og de vanlige probleminngangene eller -utgangene for eksterne feilsignaltilkoblinger. Disse LED-indikatorene slås av/på mens de bærer strøm og er tilgjengelige i 6, 8 og 10A utgangsstrømklassifiseringer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?