ALTRONIX AL1002ULADAJ 60 Hz NAC-strømforsyning, 2 klasse A og 4 klasse B-utganger | AD9KHM 4TEF6

ALTRONIX AL1002ULADAJ 60 Hz NAC-strømforsyning, 2 klasse A og 4 klasse B utganger

På lager
Vare: AD9KHM Modell: AL1002ULADAJKryssref: 4TEF6 / 4TEU4

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 959 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNac Power Extender 10A Sync 864,9Th, stort kabinett
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)4.63
Kapslingshøyde (in.)18
Kabinettbredde (in.)14.50
FinishRød
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger24 VDC
Utgangsstrøm10A
UnderkategoriStrømforlenger
typenNAC Power Extender
Spenningsutgang24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.92
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)53.85
HS kode8504406018
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)Kabinettbredde (in.)SakAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangPris
ALTRONIX AL1002ULADA NAC-strømforsyning, stål, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz | AD9KHL 4TEF5 Al1002ulada4.5015.512.00NAC Power Extender 10A Sync 864,9th24 VDC eller 12 VDC10A24 VDC9 849 NOK
ALTRONIX AL1042ULADA Nac Power Extender 10a 4out Sync 864 9th | AD9KJQ 4TEJ5 Al1042ulada4.631814.50Nac Power Extender 10A 4Out Sync 864,9Th24 VDC eller 12 VDC10A24 VDC10 376 NOK
ALTRONIX AL802ULADAJ Nac Power Extender | AD9KMN 4TEV4 AL802ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 8A Sync4 klasse A, 864,9Th stor24 VDC eller 12 VDC8A24 VDC eller 12 VDC8 857 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL1002ULADAJ 60 Hz NAC-strømforsyning, 2 klasse A og 4 klasse B utganger
9 959 NOK / enhet